Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkipper, Volumen 0,3 m³, grau RAL 7005.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkipper
Stapelkipper
Stapelkipper
Stapelkipper
Artikel-Nr.:
     103-250414
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     250414
EAN/GTIN:
     4052462007796
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Stapelkipper, Volumen 0,3 m³, grau RAL 7005.

Zum Sammeln - Transportieren - Lagern - Entsorgen. Farbige Behälter garantieren Ordnung und System. 3-fach stapelbar (ohne Deckel). Sicheres und schnelles Handling der Behälter mit Stapler-Traverse.

Glatte Schüttwand 3 mm stark. Seitenwände, Rückwand und Boden aus profiliertem 2-mm-Blech.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.3 m³
Traglast:
500 kg
Schüttkanthöhe:
600 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Traversenaufhängung
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, schüttgutbehälter eurokraft, deckel kippbehälter, kippbehälter 300l, eurokraft pro, 250414 49, Behälter, Behälter stapelbar, Blechstapelbehälter, Kippcontainer, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Muldenkipper, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stahltransportbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelkippbehälter, Stapelkipper, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Traverse - Kippbehälter BSK, Traversen - Kippbehälter BSK
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,79*
€ 265,24*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,22*
€ 266,55*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,95*
€ 277,19*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,80*
€ 277,45*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,52*
€ 308,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,12*
€ 366,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,85*
€ 360,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,91*
€ 342,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,63*
€ 335,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,52*
€ 312,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 30 LICHTBLAU
ab € 221,08*
Zubehör
Bauer
BKT 30 LICHTBLAU
ab € 269,33*
Zubehör
Eurokraft
250112
ab € 289,37*
Zubehör
Bauer
4421-01-0000-2
ab € 290,49*
Zubehör
Bauer
4421-01-0000-1
ab € 278,80*
Zubehör
Bauer
4421-01-0000-4
ab € 289,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.