Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkipper BSK 200 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkipper BSK 200 v
Stapelkipper BSK 200 v
Artikel-Nr.:
     4012-635361
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462008236
EAN/GTIN:
     4052462008236
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Stapelkipper

Gefüllt, 3-fach stapelbar
Das Auskippen erfolgt über die Traverse per Seilzug vom Staplersitz aus.
Aus profiliertem Stahlblech
Öl- und wasserdicht produziert. Mit Kranösen.
Oberfläche
Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Optionales Zubehör
Passende verzinkte Deckel, oder Rollen siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
-
Typ:
BSK 200
Volumen ca.:
2 m³
Maße LxB*xH:
1200x2000x1000 mm
Tragkraft:
2000 kg
Gewicht verzinkt:
199 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, kippbehälter verzinkt 2m³, schüttgutbehälter 2m³, schüttgutbehälter verzinkt, 30911435, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelkipper, Transportbehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 935,57*
€ 1.009,89*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 933,35*
€ 1.009,92*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 936,45*
€ 1.010,01*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 982,39*
€ 1.058,87*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.002,69*
€ 1.076,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,01*
€ 1.201,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,95*
€ 1.199,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,48*
€ 1.171,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,98*
€ 1.147,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,45*
€ 1.114,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 250,91*
Ähnlich
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 288,25*
Ähnlich
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 701,51*
Ähnlich
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 760,96*
Ähnlich
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 267,63*
Ähnlich
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 268,25*
Ähnlich
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 202,15*
Ähnlich
Eurokraft
250155
ab € 235,43*
Ähnlich
Eurokraft
549542
ab € 202,56*
Ähnlich
Eurokraft
250414
ab € 201,09*
Ähnlich
Eurokraft
885991
ab € 202,72*
Ähnlich
Eurokraft
886084
ab € 202,09*
Ähnlich
Eurokraft
250163
ab € 298,37*
Ähnlich
Eurokraft
549543
ab € 249,40*
Ähnlich
Eurokraft
250422
ab € 249,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.