Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1200xB800xH900mm feuerrot Inh.0,70 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9121443011
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 70 FEUERROT
EAN/GTIN:
     4052462007925
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,70 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
90 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, kippbehälter bauer 0,7m³, deckel kippbehälter, bauer deckel kippbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,87*
€ 346,28*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,29*
€ 347,89*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,20*
€ 348,22*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,04*
€ 363,04*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,04*
€ 392,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,22*
€ 466,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,63*
€ 458,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,43*
€ 436,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,65*
€ 427,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,04*
€ 405,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 70 LICHTBLAU
ab € 253,65*
Zubehör
Bauer
BKT 70
ab € 292,60*
Zubehör
Eurokraft
250139
ab € 311,40*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-2
ab € 310,94*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-1
ab € 298,28*
Zubehör
Bauer
4421-24-0000-4
ab € 310,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.