Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftbandkassette Brother TZe-242, selbstklebend, L 8 m x B 18 mm, weiss/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-70777
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     914005440654
EAN/GTIN:
     4977766685351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

TZe-Schriftbandkassette "laminiertes Universalband"

  • Selbstklebend
  • Die 6 verschiedenen Schichten eines TZe-Schriftbandes ergeben ein solches extrem strapazierfähiges Band
  • Laminierte Schutzschicht- Schutz vor Abrieb, Wasser, Chemikalien und Licht
  • Schriftbandlänge ca. 8 m
  • Erhältlich in diversen Breiten und Farben
Weitere Informationen:
Bandtyp:
TZe
Bandlänge:
8 m
Hersteller-Nr.:
Tze-242
Druckfarbe:
rot
Bandfarbe:
weiss
Bandbreite in mm:
18
Material:
Kunststoff
Breite Schriftband:
18 mm
Geeignet für:
für P-touch Modelle 18 R, 200, 210 Euro, 220, 300, 310, 340, 340C, 350, 540, 540C, 550, 900, 1000r, 1005 Serie, 1010, 1090, 1200, 1200 P, 1230 PC, 1250, 1250 J, 1250 VPS, 1260 VP, 1280 CB, 1280 DT, 1280VP, 1290, 1290 DT, 1750, 1800, 1800 E, 1830 VP,1850, 1950 VP, 2030 VP, 2100 VP, 2400, 2400 E, 2420 PC, 2430 PC, 2450, 2450 DX, 2460, 2480, 2500 PC, 2700 VP, 2730 VP, 3600, P 7100 VP, 7500 VP, 7600 VP, 9200 DX, 9200 PC, 9400, 9500 PC, 9600, 9700 PC und 9800 PCN
Selbstklebend:
Ja

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 1000 BTS; P-Touch 1000 F; P-Touch 1750; P-Touch 18 R; P-Touch 1800; P-Touch 1800 E; P-Touch 1830 VP; P-Touch 1850; P-Touch 1850 CC; P-Touch 1850 Series; P-Touch 1850 VP; P-Touch 1950 VP; P-Touch 2030 VP; P-Touch 210 E; P-Touch 2100 VP; P-Touch 220; P-Touch 2400; P-Touch 2400 E; P-Touch 2420 PC; P-Touch 2430 PC; P-Touch 2450; P-Touch 2450 CC; P-Touch 2450 DX; P-Touch 2450 Series; P-Touch 2460; P-Touch 2470; P-Touch 2480; P-Touch 2500 PC; P-Touch 2700 VP; P-Touch 2730 VP; P-Touch 300; P-Touch 300 SP; P-Touch 310; P-Touch 310 CC; P-Touch 310 Series; P-Touch 340; P-Touch 340 C; P-Touch 340 Series; P-Touch 350; P-Touch 3600; P-Touch 540; P-Touch 540 C; P-Touch 540 Series; P-Touch 550; P-Touch 7500 VP; P-Touch 7600 VP; P-Touch 9200 DX; P-Touch 9200 PC; P-Touch 9200 Series; P-Touch 9400; P-Touch 9500 PC; P-Touch 9600; P-Touch 9700 PC; P-Touch 9800 PCN; P-Touch Cube plus; P-Touch Cube Pro; P-Touch D 400; P-Touch D 400 AD; P-Touch D 400 Series; P-Touch D 400 VP; P-Touch D 410; P-Touch D 410 Series; P-Touch D 410 VP; P-Touch D 410 Y; P-Touch D 450 VP; P-Touch D 460; P-Touch D 460 btVP; P-Touch D 460 Series; P-Touch D 600 VP; P-Touch D 610 BT; P-Touch D 610 BTVP; P-Touch D 610 Series; P-Touch D 800 W; P-Touch E 300 VP; P-Touch E 500 VP; P-Touch E 550 Series; P-Touch E 550 W SP; P-Touch E 550 W VP; P-Touch E 560 BTVP; P-Touch H 300; P-Touch H 300 Li; P-Touch H 300 Series; P-Touch H 500; P-Touch H 500 Li; P-Touch H 500 Series; P-Touch P 700; P-Touch P 750 Series; P-Touch P 750 TDI; P-Touch P 750 W; P-Touch P 750 W + 4 tapes; P-Touch PT-P 900 NW; P-Touch PT-P 900 Series; P-Touch PT-P 900 W; P-Touch PT-P 900 Wc; P-Touch PT-P 950 NW; P-Touch RL 700 S
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TZ, Brother TZE, brother beschriftungsbänder rot auf weiß, beschriftungsband brother, p-touch beschriftungsbänder brother, 70777, 70777-SW81, Schriftbandkassetten, Beschriftung, Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
1
€ 2,90*
ab € 10,55*
€ 14,29*
1
€ 4,50*
ab € 10,59*
€ 14,30*
1
€ 5,95*
ab € 10,63*
€ 14,30*
2 Tage
50
1
€ 4,50*
ab € 10,77*
€ 14,57*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 13,86*
€ 18,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TZE233
ab € 8,78*
Ähnlich
Brother
TZE241
ab € 10,57*
Ähnlich
Brother
TZE241CIV
ab € 10,06*
Ähnlich
Brother
TZE243
ab € 10,29*
Ähnlich
Brother
TZE251
ab € 11,92*
Ähnlich
Brother
TZE251CIV
ab € 11,70*
Ähnlich
Brother
TZE252
ab € 12,25*
Ähnlich
Brother
TZE253
ab € 12,35*
Ähnlich
Brother
TZE261
ab € 15,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.