Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidematte, A2, 600 x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-69782
Hersteller:
     Westcott
Herst.-Nr.:
     E-46002 00 BLAU
EAN/GTIN:
     4027521460027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage

dient ideal als Schneideunterlage
schützt die Oberfläche vor Schnitten und Kratzern
mit selbstheilender Oberfläche
Materialstärke: 3 mm
Grösse A4: 300 x 220 mm
Grösse A3: 450 x 300 mm
Grösse A2: 600 x 450 mm
Grösse A1: 900 x 600 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
3 mm
Format:
DIN A2
Breite:
600 mm
Länge:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: schneidmatte 60x45cm, schneidematte, schneidmatte 600 x 45 cm, 69782, 69782-SW81, Schneidematten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 5,95*
ab € 16,57*
€ 23,92*
€ 7,95*
ab € 15,77*
€ 23,94*
2 Tage
5
€ 5,49*
ab € 22,81*
€ 31,53*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 25,02*
€ 34,54*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 26,57*
€ 36,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acme United
E-46003 00
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.