Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidematte E-46002 00 DIN A2 60x0,3x45cm Vorderseite blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-229013353
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-46002 00
EAN/GTIN:
     4027521460027
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Die Schneidematten von WESTCOTT® verfügen über eine selbstheilende Oberfläche, was bedeutet, dass sich die Schnittlinie wieder schließt und unsichtbar wird. Der Kern der Schneidematte ist schnittfest.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schneidematte
Papierformat:
DIN A2
Maße:
60 x 45 x 0,3 cm (B x H x T)
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: schneidmatte 60x45cm, schneidematte, schneidmatte 600 x 45 cm, Schneidematten, Schneideunterlagen, Schreibtischschoner, Schreibtischunterlagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 15,83*
€ 23,85*
Lager 1682
11
€ 5,95*
ab € 16,94*
€ 24,30*
2 Tage
7
€ 5,49*
ab € 22,80*
€ 31,50*
€ 4,95*
ab € 25,03*
€ 34,60*
4 Tage
7
€ 4,99*
ab € 26,79*
€ 36,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acme United
E-46003 00
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.