| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-229013453 Herst.-Nr.: E-46003 00 EAN/GTIN: 4027521460034 |
| |
|
| | |
| Die Schneidematten von WESTCOTT® verfügen über eine selbstheilende Oberfläche, was bedeutet, dass sich die Schnittlinie wieder schließt und unsichtbar wird. Der Kern der Schneidematte ist schnittfest. Weitere Informationen: | | Papierformat: | DIN A3 | Maße: | 45 x 30 x 0,3 cm (B x H x T) | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | blau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schneidematte | Stärke: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,89* | € 10,52* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,85* | € 10,81* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,39* | € 11,28* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,89* | € 17,71* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,42* | € 17,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|