| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-229013353 Herst.-Nr.: E-46002 00 EAN/GTIN: 4027521460027 |
| |
|
| | |
| Die Schneidematten von WESTCOTT® verfügen über eine selbstheilende Oberfläche, was bedeutet, dass sich die Schnittlinie wieder schließt und unsichtbar wird. Der Kern der Schneidematte ist schnittfest. Weitere Informationen: | | Papierformat: | DIN A2 | Maße: | 60 x 45 x 0,3 cm (B x H x T) | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | blau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schneidematte | Stärke: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneidematte, Schneidematten, Schneideunterlagen, Schreibtischschoner, Schreibtischunterlagen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,82* | € 20,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 15,05* | € 21,75* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 15,03* | € 22,48* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 21,24* | € 29,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 24,17* | € 33,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|