Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen Chicago, Farbe: silber/chrom, Maße Gesamt: B 700 x T 400 x H 840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen Chicago, Farbe: silber/chrom, Maße Gesamt: B 700 x T 400 x H 840
Servierwagen Chicago, Farbe: silber/chrom, Maße Gesamt: B 700 x T 400 x H 840
Servierwagen Chicago, Farbe: silber/chrom, Maße Gesamt: B 700 x T 400 x H 840
Servierwagen Chicago, Farbe: silber/chrom, Maße Gesamt: B 700 x T 400 x H 840
Servierwagen Chicago, Farbe: silber/chrom, Maße Gesamt: B 700 x T 400 x H 840
Servierwagen Chicago, Farbe: silber/chrom, Maße Gesamt: B 700 x T 400 x H 840
Servierwagen Chicago, Farbe: silber/chrom, Maße Gesamt: B 700 x T 400 x H 840
Artikel-Nr.:
     2813-406-117
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14337114
EAN/GTIN:
     4044917417595
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 3 etagen
servier wagen

Servierwagen Chicago, Farbe: silber/chrom, Maße Gesamt: B 700 x T 400 x H 840 mm.
stabile Stahlkonstruktion mit 3 Böden, verchromtes Stahlrohrgestell.
Die Zwillingsrollen sorgen für sicheren Stand
Die Böden,Blenden und Seitenteile sind in der Farbe silber.
Tragkraft pro Boden ca. 20 kg
Etagenabstand: 32cm
Die Lieferung erfolgt zerlegt.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
70 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
84 cm
Gewicht:
12.70 kg
Form:
rechteckig
Oberfläche:
matt / glänzend
Weitere Suchbegriffe: kerkmann servierwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 155,63*
€ 186,25*
Lager 2813
3
Frei Haus
ab € 189,58*
€ 225,64*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,30*
€ 232,19*
€ 5,50*
ab € 191,25*
€ 232,89*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,28*
€ 239,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,64*
€ 268,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,36*
€ 264,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,16*
€ 253,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,72*
€ 244,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,58*
€ 225,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3110
ab € 155,47*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3373
ab € 189,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.