Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASIO- Schriftband XR-12WE1, 12 mm breit, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-67511
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     XR-12WE 1
EAN/GTIN:
     4971850120322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Für Beschriftungsgeräte CASIO-

  • selbstklebend
  • Druckfarbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite Schriftband:
12 mm
Hersteller-Nr.:
XR-12WE1
Druckfarbe:
schwarz
Selbstklebend:
Ja
Bandfarbe:
weiss

Kompatible Geräte:
Casio:
CW -L 300; KL 100 e; KL 120; KL 130; KL 200; KL 2000; KL 300; KL 60; KL 70 e; KL 7000; KL 7400; KL 750; KL 780; KL 8100; KL 820; KL 8200; KL -G 2; KL -HD 1; KL -P 1000
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Casio, Casio KL Beschriftungsband, Casio XR, beschriftungsband schwarz auf weiss 12mm x 7,7m, beschriftungsband casio, casio kl beschriftungsband 12mm, 67511, 67511-SW81, Schriftbandkassetten, Beschriftungsgeräteband, Beschriftungsgerät, Beschriftung, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,02*
€ 13,04*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 9,05*
€ 13,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,82*
€ 14,01*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 10,60*
€ 15,05*
€ 5,50*
ab € 10,10*
€ 15,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Casio
XR-6WE
ab € 7,51*
Sonstiges
Casio
XR-9WE1-W-DJ
ab € 7,89*
Sonstiges
Casio
XR18WE
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.