Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage EOB 60 K 20, Wiegebereich max. 60 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-67235
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EOB60K2
EAN/GTIN:
     4045761124721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Paketwaage
Päckchenwaage

Robuste, preisgünstige Waage. Eignet sich ideal als Post- oder Paketwaage, auch zur schnellen Kontrolle im Warenein- und Warenausgang.

  • Einfaches Ablesen durch LCD-Anzeige von 25 mm
  • das Display ist abnehmbar und durch ein flexibles Spiralkabel (Länge 1,80 m) frei platzierbar
  • Netzadapter 230 Volt/50 Hz, Batteriebetrieb möglich mit 6 x 1,5 V (nicht im Lieferumfang)
  • Wiegeplatte aus Edelstahl 310 x 300 x 55 mm
  • Gewicht: ca. 4 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Ablesbarkeit:
20 g
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Tiefe Wägeplattform:
305 mm
Schnittstelle:
nein
Tiefe:
415 mm
Typ:
-
Breite Wägeplattform:
310 mm
Höhe:
65 mm
Wägebereich max.:
60 kg
Breite:
315 mm
Stromversorgung:
Netzstecker
Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage, Wägebrücken, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Tischwaage, paketwaage bis 60 kg / 20 g, paketwaage, paketwaage bis 60 kg, 67235, 67235-SW81, Elektronikwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,97*
€ 137,83*
Frei Haus
ab € 116,44*
€ 137,91*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,44*
€ 139,20*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 122,95*
€ 141,70*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 173,99*
€ 199,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,03*
€ 236,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,90*
€ 234,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,00*
€ 214,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 173,99* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
EOB-A02B
ab € 86,50*
Zubehör
k.A.
266679
ab € 121,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.