Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother M-Schriftbandkassette K 232, 12 mm, weiss/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-67179
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MK232BZ
EAN/GTIN:
     4977766625012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • selbstklebende Schriftbänder
  • ca. 8 m lang
  • wahlweise 9 oder 12 mm breit
  • für die P-touch Modelle 55, 60, 65, 75, 80, 85, 110, BB4 und minitech


Abriebfest. Resistent gegen die meisten Chemikalien. Lichtbeständig. Rückenschlitz für leichtes Ablösen. Laminiert. Temperaturbeständig. Wasserfest.

Weitere Informationen:
Bandbreite in mm:
12
Material:
Kunststoff
Breite Schriftband:
12 mm
Bandlänge:
8 m
Hersteller-Nr.:
M-K232
Druckfarbe:
rot
Selbstklebend:
Ja
Bandfarbe:
weiss

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 110; P-Touch 55; P-Touch 60; P-Touch 65; P-Touch 75; P-Touch 80; P-Touch 85; P-Touch 90; P-Touch BB 4; P-Touch M 95
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 5,85*
€ 8,77*
€ 5,95*
ab € 5,85*
€ 8,77*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 5,97*
€ 8,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 6,00*
€ 9,04*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 8,11*
€ 11,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
MK221BZ
ab € 5,19*
Ähnlich
Brother
MK221SBZ
ab € 3,28*
Ähnlich
Brother
MK222BZ
ab € 5,33*
Ähnlich
Brother
MK223BZ
ab € 5,31*
Ähnlich
Brother
MK231BZ
ab € 5,83*
Ähnlich
Brother
MK231SBZ
ab € 3,63*
Ähnlich
Brother
MK233BZ
ab € 5,84*
Ähnlich
Brother
MK521BZ
ab € 5,18*
Ähnlich
Brother
MK531BZ
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.