Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FABER-CASTELL Finepen Document, 0,4 mm, rot, 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-60937
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151121
EAN/GTIN:
     4005401020028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • dokumentenecht
  • Tinte auf Wasserbasis
  • metallgefasste Spitze
  • Strichbreite: 0,4 mm (fein) oder 0,8 mm (breit)
  • 1 Paket = 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Stück pro Paket:
10
Spitze:
Rundspitze
Dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte Folienschreiber, fineliner faber castell 0,4 mm, feinliner 0,4 mm, faber castell feinliner, 60937, 60937-SW81, Stift, Fineliner (Fasermaler), Malstift (Fasermaler), Filzstift (Fasermaler), Filzmaler (Fasermaler)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
122
1
€ 5,95*
ab € 0,32*
€ 0,58*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 0,33*
€ 0,60*
1 Tag
1117
1
€ 5,49*
ab € 0,34*
€ 0,61*
1
€ 7,95*
ab € 0,34*
€ 0,65*
Lager 224
10
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
943233
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.