Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finepen 1511 Faserschreiber, 0.4 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Finepen 1511 Faserschreiber, 0.4 mm, rot
Finepen 1511 Faserschreiber, 0.4 mm, rot
Finepen 1511 Faserschreiber, 0.4 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1015-151121
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151121
EAN/GTIN:
     4005401511212
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Faserschr. Finepen 1511 0,4 mm rot, Ausführung der Griffzone: Runde Kunststoffgriffzone, Material des Clips: Kunststoff. Für den täglichen Einsatz mit hoher Schreibleistung. Metallgefasste Faserspitze für ein angenehmes Schreibgefühl. Tinte auf Wasserbasis. Dokumentenecht. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: nicht nachfüllbar, Farbe des Schaftes: grün, Farbe der Kappe: grün. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Finelinerspitze, Strichstärke: 0,4, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
FINEPEN 1511
Ausführung der Spitze:
Metallgefasste Faserspitze
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Mine auswechselbar:
Nein
wasserfest:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Farbe des Schaftes:
grün
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Material des Clips:
Kunststoff
lichtbeständig gegeben:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Farbe der Kappe:
grün
geeignet für Schablone:
Ja
Strichstärke:
0,4
Beschreibung der Besonderheiten:
Für den täglichen Einsatz mit hoher Schreibleistung. Metallgefasste Faserspitze für ein angenehmes Schreibgefühl. Tinte auf Wasserbasis. Dokumentenecht
Ausführung der Griffzone:
Runde Kunststoffgriffzone
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Produkttypbezeichnung:
FINEPEN 1511
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
943233
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.