Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelbehälter, Edelstahl 1.4301 poliert, 50 l, Ø 390 x H 600 mm, Klappdeckel mit Fusspedal, Lüftungsöffnungen im Bodenrand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463599
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     8641
EAN/GTIN:
     4250101103810
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

Der Sammelbehälter garantiert einen einwandfreien Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Sachgemässer Umgang mit schädlichen Substanzen beginnt mit dem geeigneten Material. Der Sammelbehälter mit polierter Oberfläche ist aus korrosionsbeständigem und stabilem Edelstahl hergestellt. Dieses Material ist nicht brennbar und daher sowohl für hochentzündliche Stoffe als auch aggressive Chemikalien unangreifbar.

Anwendungsmöglichkeiten des Sammelbehälters :

  • Für sicheres Entsorgen lösemittelhaltiger Abfälle wie Putzlappen
  • Reduziert das Austreten von Dämpfen auf ein Minimum

Die Ausstattung des Sammelbehälters umfasst:

  • Selbstschliessender Deckel mit Fusspedal
  • Bodenrand mit Lüftungsöffnungen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
poliert
Wandkonstruktion:
flüssigkeitsdicht verschweisst
Belüftung:
Lüftungsöffnungen im Bodenrand
Fusspedal:
Ja
Material:
Edelstahl
Deckeltyp:
Klappdeckel mit Fusspedal
Höhe:
600 mm
Gewicht:
10 kg
Durchmesser:
390 mm
Inhalt:
50 l
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
30
Frei Haus
ab € 568,66*
€ 713,33*
€ 4,95*
ab € 703,27*
€ 864,23*
€ 4,95*
ab € 703,87*
€ 864,23*
Frei Haus
ab € 860,84*
€ 1.047,10*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 895,77*
€ 1.083,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,77*
€ 1.289,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,49*
€ 1.269,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,29*
€ 1.184,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,60*
€ 1.131,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,77*
€ 1.065,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 895,77* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Asecos
8640
ab € 443,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.