Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsbehälter, Edelstahl,für leicht lösemittelhaltige Abälle, Bodenrand mit Belüftung, 50 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entsorgungsbehälter, Edelstahl,für leicht lösemittelhaltige Abälle, Bodenrand mit Belüftung, 50 L
Entsorgungsbehälter, Edelstahl,für leicht lösemittelhaltige Abälle, Bodenrand mit Belüftung, 50 L
Entsorgungsbehälter, Edelstahl,für leicht lösemittelhaltige Abälle, Bodenrand mit Belüftung, 50 L
Artikel-Nr.:
     158-AG8641
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     8641
EAN/GTIN:
     4250101103810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
asecos Gefahrstoff-Entsorgungsbehälter Edelstahl für korrosive lösemittelhaltige Putzlappen und Abfälle
asecos® Entsorgungsbehälter Edelstahl

Sicheres Entsorgen von leicht korrosiven, lösemittelhaltigen Putzlappen oder sonstigen Abfällen

  • selbstschließender Deckel mit Fußpedal.
  • Bodenrand mit Belüftung verhindert Selbstentzündung des Inhalts
  • Material: Edelstahl

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
39,0
Fassungsvermögen [l]:
50
Gewicht [kg]:
10
Höhe [cm]:
60,0
Tiefe [cm]:
39,0
Produktart:
Entsorgungsbehälter
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
Edelstahl
Ausstattung:
Fußpedal
Montageort:
Boden
Material:
Edelstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
30
Frei Haus
ab € 568,21*
€ 714,42*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 700,31*
€ 865,57*
€ 4,95*
ab € 704,24*
€ 865,57*
Frei Haus
ab € 865,66*
€ 1.048,68*
Frei Haus
ab € 895,40*
€ 1.085,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,57*
€ 1.030,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,14*
€ 1.011,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,98*
€ 947,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,08*
€ 900,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,31*
€ 833,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 700,31* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Asecos
8640
ab € 440,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.