Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsbehälter, Edelstahl,für leicht lösemittelhaltige Abälle, Bodenrand mit Belüftung, 50 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entsorgungsbehälter, Edelstahl,für leicht lösemittelhaltige Abälle, Bodenrand mit Belüftung, 50 L
Entsorgungsbehälter, Edelstahl,für leicht lösemittelhaltige Abälle, Bodenrand mit Belüftung, 50 L
Entsorgungsbehälter, Edelstahl,für leicht lösemittelhaltige Abälle, Bodenrand mit Belüftung, 50 L
Artikel-Nr.:
     894-AG8641
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     8641
EAN/GTIN:
     4250101103810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
asecos Gefahrstoff-Entsorgungsbehälter Edelstahl für korrosive lösemittelhaltige Putzlappen und Abfälle
asecos® Entsorgungsbehälter Edelstahl

Sicheres Entsorgen von leicht korrosiven, lösemittelhaltigen Putzlappen oder sonstigen Abfällen

  • selbstschließender Deckel mit Fußpedal.
  • Bodenrand mit Belüftung verhindert Selbstentzündung des Inhalts
  • Material: Edelstahl

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
39,0
Fassungsvermögen [l]:
50
Gewicht [kg]:
10
Höhe [cm]:
60,0
Tiefe [cm]:
39,0
Produktart:
Entsorgungsbehälter
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
Edelstahl
Ausstattung:
Fußpedal
Montageort:
Boden
Material:
Edelstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
30
Frei Haus
ab € 568,66*
€ 713,33*
€ 4,95*
ab € 703,27*
€ 864,23*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 703,87*
€ 864,23*
Frei Haus
ab € 860,84*
€ 1.047,10*
Frei Haus
ab € 897,01*
€ 1.083,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,23*
€ 1.028,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,86*
€ 1.010,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,04*
€ 946,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,46*
€ 900,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,87*
€ 837,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 703,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Asecos
8640
ab € 443,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.