Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO PE-Getränkefass Hartpolyethylen (HD-PE), lebensmittelecht, Auslauf mit Hahn DN 15, B 730 x T 1060 x H 1030 mm, 500 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460205
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8891
EAN/GTIN:
     4052886058985
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Das PE-Getränkefass in Weiss bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Zuverlässigkeit im innerbetrieblichen Einsatz. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des richtigen Materials. Hergestellt aus Hart-Polyethylen (HDPE) ist das PE-Getränkefass hochwertig verarbeitet.

Anwendungsmöglichkeiten des PE-Getränkefasses :

  • Zum Transportieren und Abfüllen von Wasser

Das PE-Getränkefass ist ausgestattet mit:

  • PE-Getränkefass 500 l, aus HD-PE lebensmittelecht
  • Tiefer Auslauf mit Hahn DN 15
  • Schraubdeckel Durchmesser 220 mm
  • Verschlussdeckel kann anstelle des Auslaufhahns montiert werden
  • 2 Handgriffe (zum Transport in leerem Zustand)
Weitere Informationen:
Recyclebar:
Ja
Durchmesser Auslauf:
18 mm
Griff:
2 Handgriffe
Durchmesser Einfüllöffnung:
190 mm
Wasserdicht:
Ja
Lebensmittelecht:
Ja
Stapelbar:
Nein
Schwallwand:
Nein
Nestbar:
Nein
Höhe:
1030 mm
Inhalt:
500 l
Farbe:
weiss
UV beständig:
Nein
Fahrbar:
Nein
ATEX-konform:
Nein
Deckel:
Ja
Tiefe:
1060 mm
Material:
Hart-Polyethylen (HDPE)
Temperaturformbeständigkeit:
15 °C
Auslauf:
Ja
Deckeltyp:
Schraubdeckel mit Verschlussdeckel
Gewicht:
21 kg
Ausführung Auslauf:
Auslaufhahn
Breite:
730 mm
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Getränke-Fass, Getränkefass, ablassventil kunststoff, ablassventil, cemo auslaufhahn, 460205, 460205-SW81, Fässer, Tonnen, Tonne, Fass
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,14*
€ 464,50*
€ 4,95*
ab € 434,80*
€ 511,97*
€ 4,95*
ab € 446,04*
€ 511,97*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 492,27*
€ 562,50*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 640,23*
€ 721,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,11*
€ 858,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,73*
€ 845,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,12*
€ 818,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,22*
€ 796,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,23*
€ 761,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
8887
ab € 119,13*
Ähnlich
CEMO
8888
ab € 172,60*
Ähnlich
CEMO
8889
ab € 199,38*
Ähnlich
CEMO
8890
ab € 237,28*
Ähnlich
CEMO
8886
ab € 93,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.