Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO PE-Getränkefass Hartpolyethylen (HD-PE), lebensmittelecht, Auslauf mit Hahn DN 15, B 480 x T 840 x H 810 mm, 200 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460203
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8889
EAN/GTIN:
     4052886058961
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Das PE-Getränkefass in Weiss bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Sicherheit im innerbetrieblichen Einsatz. Sachgemässer Umgang mit schädlichen Substanzen beginnt mit dem geeigneten Material. Das PE-Getränkefass ist aus Hart-Polyethylen (HDPE) hergestellt.

Anwendungsmöglichkeiten des PE-Getränkefasses :

  • Zum Transportieren und Abfüllen von Wasser

Das PE-Getränkefass ist ausgestattet mit:

  • PE-Getränkefass 200 l, aus HD-PE lebensmittelecht
  • Tiefer Auslauf mit Hahn DN 15
  • Schraubdeckel Durchmesser 220 mm
  • Verschlussdeckel kann anstelle des Auslaufhahns montiert werden
  • 2 Handgriffe (zum Transport in leerem Zustand)
Weitere Informationen:
Recyclebar:
Ja
Durchmesser Auslauf:
18 mm
Griff:
2 Handgriffe
Durchmesser Einfüllöffnung:
190 mm
Wasserdicht:
Ja
Lebensmittelecht:
Ja
Stapelbar:
Nein
Schwallwand:
Nein
Nestbar:
Nein
Höhe:
810 mm
Inhalt:
200 l
Farbe:
weiss
UV beständig:
Nein
Fahrbar:
Nein
ATEX-konform:
Nein
Deckel:
Ja
Tiefe:
840 mm
Material:
Hart-Polyethylen (HDPE)
Temperaturformbeständigkeit:
15 °C
Auslauf:
Ja
Deckeltyp:
Schraubdeckel mit Verschlussdeckel
Gewicht:
11 kg
Ausführung Auslauf:
Auslaufhahn
Breite:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Getränke-Fass, Getränkefass, ablassventil kunststoff, ablassventil, cemo auslaufhahn, 460203, 460203-SW81, Fässer, Tonnen, Tonne, Fass
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 199,37*
€ 235,74*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,63*
€ 244,60*
€ 4,95*
ab € 209,50*
€ 254,01*
€ 4,95*
ab € 214,81*
€ 254,01*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 220,86*
€ 259,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,17*
€ 308,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,00*
€ 301,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,84*
€ 291,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,03*
€ 284,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,86*
€ 262,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
8887
ab € 118,61*
Ähnlich
CEMO
8888
ab € 172,76*
Ähnlich
CEMO
8890
ab € 235,39*
Ähnlich
CEMO
8891
ab € 403,32*
Ähnlich
CEMO
8886
ab € 94,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.