Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-451945 Herst.-Nr.: 93024 EAN/GTIN: 4250478408761 |
| |
|
| | |
| Latexfreie Vinyl-Einmalhandschuhe Medi-Inn Comfort sind von medizinscher Qualität und eignen sich ideal als Untersuchungs- und Schutzhandschuhe oder im Umgang mit nicht fettenden und öligen Lebensmitteln. Die besonders hautfreundlichen Schutzhandschuhe weisen eine weiche Haptik und leichte Materialbeschaffenheit auf, sind dadurch sehr angenehm zu tragen und unterstützen ein hohes Tastempfinden. Sie enthalten keine Latexallergie auslösenden Proteine. Ihre Oberfläche ist glatt und puderfrei. Dank ihrer Eigenschaften und der Eignung als Medizinprodukt finden sie vorwiegend Anwendung im Patientenverkehr in stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen, beispielsweise beim Waschen und der Körperpflege. Die beidhändig tragbaren Einmalhandschuhe sind in unterschiedlichen Grössen verfügbar und kommen zu je 100 Stück im praktischen Spenderkarton verpackt zu Ihnen. Allgemeine Details: - Sehr hohe Fertigungsqualität nach medizinischem Standard
- Stulpe mit Rollrand
- Beidhändig tragbar
- Zur Einmalanwendung
- Unsteril
- Latexfrei, keine Proteine enthalten
- Puderfrei (&le, 2 mg/dm)
- AQL (Acceptable Quality Level): 1,5
- Hohe Tastempfindlichkeit: Level 5 (geprüft gem. EN 420:2003 + A1:2009)
- Material: Polyvinylchlorid (PVC), transparent
- Oberfläche innen: weich, polymerbeschichtet
- Oberfläche aussen: glatt
- In unterschiedlichen Grössen verfügbar
- VE: im Karton zu je 100 Stück
Anwendungsbereiche: - Hygiene- Pflegebereiche
- Kosmetik
- Nur für trockene und feuchte Lebensmittel geeignet
- Bedingt geeignet für: Schokolade, Torten, Gebäck
- Nicht geeignet für fettende/ölige Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Fett, öl, Butter, Margarine, Käse, Mayonnaise etc.
Sicherheitsmerkmale: - Medizinprodukt der Klasse I gemäss RL 93/42 EWG geeignet für Untersuchungen/Arbeiten im medizinischen Bereich
- Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I (für minimale Gefahren)
- Gemäss Verordnung (EU) 2016/425 geeignet für Labor- und Reinigungsarbeiten
- Geeignet für den Kontakt mit nicht fettenden Lebensmitteln gemäss VO 1935/2004
- Geprüft gemäss LFGB und der VO 10/2011 für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln
Weitere Informationen: | | Allergiker geeignet: | Ja | Farbe: | transparent | Stück pro Paket: | 100 | Puderfrei: | Ja | Material: | Vinyl | Geeignet für: | Medizinischer Bereich, Reinigungsarbeiten | Zertifikate: | EU 2016/425, VO 1935/2004, LFGB und VO 10/2011 | Grösse: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Vinylreiniger, Wasserbett-Vinylreiniger, Wasserbetten-Reiniger, Wasserbettenreiniger, einmalhandschuhe vinyl ungepudert aql 1,5, pvc handschuh, einweg pvc-handschuhe, 451945, 451945-SW81 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 5,19* | € 7,83* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,08* | € 13,24* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,60* | € 16,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|