Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe Medi-Inn Comfort, Vinyl, puderfrei, latexfrei, transparent, Grösse S, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-451942
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     93021
EAN/GTIN:
     4250478406767
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Latexfreie Vinyl-Einmalhandschuhe Medi-Inn Comfort sind von medizinscher Qualität und eignen sich ideal als Untersuchungs- und Schutzhandschuhe oder im Umgang mit nicht fettenden und öligen Lebensmitteln.

Die besonders hautfreundlichen Schutzhandschuhe weisen eine weiche Haptik und leichte Materialbeschaffenheit auf, sind dadurch sehr angenehm zu tragen und unterstützen ein hohes Tastempfinden. Sie enthalten keine Latexallergie auslösenden Proteine. Ihre Oberfläche ist glatt und puderfrei. Dank ihrer Eigenschaften und der Eignung als Medizinprodukt finden sie vorwiegend Anwendung im Patientenverkehr in stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen, beispielsweise beim Waschen und der Körperpflege.

Die beidhändig tragbaren Einmalhandschuhe sind in unterschiedlichen Grössen verfügbar und kommen zu je 100 Stück im praktischen Spenderkarton verpackt zu Ihnen.

Allgemeine Details:

  • Sehr hohe Fertigungsqualität nach medizinischem Standard
  • Stulpe mit Rollrand
  • Beidhändig tragbar
  • Zur Einmalanwendung
  • Unsteril
  • Latexfrei, keine Proteine enthalten
  • Puderfrei (&le, 2 mg/dm)
  • AQL (Acceptable Quality Level): 1,5
  • Hohe Tastempfindlichkeit: Level 5 (geprüft gem. EN 420:2003 + A1:2009)
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC), transparent
  • Oberfläche innen: weich, polymerbeschichtet
  • Oberfläche aussen: glatt
  • In unterschiedlichen Grössen verfügbar
  • VE: im Karton zu je 100 Stück

Anwendungsbereiche:

  • Hygiene- Pflegebereiche
  • Kosmetik
  • Nur für trockene und feuchte Lebensmittel geeignet
  • Bedingt geeignet für: Schokolade, Torten, Gebäck
  • Nicht geeignet für fettende/ölige Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Fett, öl, Butter, Margarine, Käse, Mayonnaise etc.

Sicherheitsmerkmale:

  • Medizinprodukt der Klasse I gemäss RL 93/42 EWG geeignet für Untersuchungen/Arbeiten im medizinischen Bereich
  • Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I (für minimale Gefahren)
  • Gemäss Verordnung (EU) 2016/425 geeignet für Labor- und Reinigungsarbeiten
  • Geeignet für den Kontakt mit nicht fettenden Lebensmitteln gemäss VO 1935/2004
  • Geprüft gemäss LFGB und der VO 10/2011 für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln
Weitere Informationen:
Allergiker geeignet:
Ja
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
100
Puderfrei:
Ja
Material:
Vinyl
Geeignet für:
Medizinischer Bereich, Reinigungsarbeiten
Zertifikate:
EU 2016/425, VO 1935/2004, LFGB und VO 10/2011
Grösse:
S
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,8225*
€ 7,6325*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 11,61*
€ 16,79*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,88*
€ 27,82*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,79*
€ 19,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,40*
€ 19,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,42*
€ 18,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,71*
€ 17,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,24*
€ 16,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.