Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe Medi-Inn- PS Latex Comfort, für links & rechts, puderfrei, nicht steril, lebensmittelgeeignet, Grösse L, Naturlatex, weiss 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-451928
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     93418
EAN/GTIN:
     4250478435675
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Die Einmalhandschuhe Latex Comfort von Medi-Inn PS sind vielseitig einsetzbar und sorgen für ein Optimum an Reinheit und gesundheitsfördernder Hygiene. So lassen sich diese puderfreien und chlorinierten, nicht sterilen Latex Einweghandschuhe sowohl für Reinigungsarbeiten und die Altenpflege als auch im Lebensmittelbereich und der Gastronomie einsetzen. Sie bestehen aus hochwertigem Naturlatex und sind mit der CE Kennzeichnung 2777 versehen.

Zudem sind die Latex Comfort Hygienehandschuhe frei von Thiuramen und Mercaptoverbindungen.

Sie erhalten die farblich in Weiss gehaltenen und sowohl links als auch rechts passenden Einmalhandschuhe Latex Comfort von Medi-Inn PS zu jeweils 100 Stück pro Paket. Wählen Sie zwischen unterschiedlichen, einheitlichen Grössen.

Ausführung:

  • 100 glatte Latex Einweghandschuhe
  • Geeignet für
    • die Reinigung
    • die Altenpflege
    • den Lebensmittelbereich (bei fettigen/öligen Lebensmitteln nur kurzzeitig, da diese die enthaltenen Latexproteine lösen)
    • die Gastronomie
  • Links und rechts passend
  • Puderfrei
  • Chlorniert
  • Nicht steril
  • Frei von Thiuramen und Mercaptoverbindungen

Hinweis:

  • Achtung: Produkt enthält Naturlatex dies kann Allergien bis hin zu anaphylaktischen Reaktionen auslösen.

Weitere Details:

  • CE Kennzeichnung: 2777
  • AQL-Wert: 1,5
  • Latexproteingehalt: unter 30 Mikrogramm (gemessen nach Lowry-Methode)
  • Pflegehilfsmittel-Nummer: 54.99.01.1001
  • Material: jeweils Naturlatex
  • Farbe: jeweils weiss
  • Stück pro Paket: jeweils 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Allergiker geeignet:
Nein
Stück pro Paket:
100
Puderfrei:
Ja
Material:
Latex
Geeignet für:
Reinigung, Altenpflege, Lebensmittelsektor
Grösse:
L
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41690
10
pro Paket
€ 4,99*
ab € 5,076*
€ 5,076*
9 Tage
800
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 6,53*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 12,48*
€ 17,70*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,70*
€ 21,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,25*
€ 19,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,54*
€ 18,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,96*
€ 17,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,33*
€ 17,05
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 12,48*
€ 14,85
pro Paket
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.