Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult mit Flügeltürenschrank, 1300 x 620 x 670 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-45151
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     1151490
EAN/GTIN:
     4250448506060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

Die fahrbaren Stehpulte für Betrieb, Lager, Werkstatt und Versand bieten Ihnen einen ergonomisch durchdachten und äusserst flexiblen Arbeitsplatz.
Stahlrohrkonstruktion mit blauer Pulverbeschichtung (RAL 5010)
4 Lenkrollen mit grauer Vollgummibereifung
Schreibpult aus massiv verleimtem Buchenholz mit aufklappbarem Deckel
Ablagefläche mit 3-seitigem, 20 mm hohem Abrollrand
Tragkraft: 100 kg
Etagenhöhe: 230/730/1240 mm
Pultmass: B 480 x T 605 x H 260 mm
Pultschräge: 45-°
Aussenmasse: B 630 x T 690 x H 1240 mm
mit 2 Böden
Gewicht: ca. 43 kg
mit Flügeltürenschrank
Stahlblechschrank mit 2 höhenverstellbaren Einlegeböden und Sicherheitszylinderschloss.
Schrankmasse: 430 x 540 x 85 mm
Gewicht: 54 kg
mit Schubladenschrank
Stahlblechschrank mit 4 rollengelagerten Schüben, abschliessbar über Zentralverschluss.
Schubladenmasse: B 430 x T 540 x H 85 mm
Gewicht: 68 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anlieferung:
Zerlegt
Fahrbar:
Ja
Ausführung:
mit Schrank
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Gestellform:
4-Fuss
Anzahl Lenkrollen:
4 Stk
Ausführung Lenkrollen:
2 x Feststellbremse
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
enzianblau RAL 5010
ESD (leitfähig):
Nein
Material Arbeitsplatte:
Buchenholz
Tragkraft:
100 kg
Höhe:
1240 mm
Material Räder:
Vollgummi
Gewicht:
68 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Durchmesser Lenkrollen:
125 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
605 mm
Material Gestell:
Stahl
Aufbauten:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 575,63*
€ 675,26*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,59*
€ 707,87*
Frei Haus
ab € 718,92*
€ 826,80*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 661,65*
€ 833,96*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,26*
€ 842,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,26*
€ 803,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,69*
€ 783,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,59*
€ 770,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,44*
€ 743,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,63*
€ 685,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.