| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-GA09-5052 Herst.-Nr.: 09--5052 EAN/GTIN: 4250448506060 |
| |
|
| | |
| Im Betrieb, im Lager, in der Werkstatt und im Versand bieten die mobilen sehr robusten Stehpulte einen ergonomisch akzeptablen, flexiblen Schreibplatz. Stehpulte mit Stahlschrank , Stahlschrank mit 1 festen und 2 höhenverstellbaren Fachböden. · Stahlkonstruktion aus Stahlrohr ø 33,7 x 2 mm · 4 x Lenkrollen mit grauer Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, 2 x Lenkrollen mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 · Schreibpult aus massiv verleimtem Buchenholz mit aufklappbarem Deckel und Bleistiftablage, lackiert · Ablagefläche mit 3-seitigem Abrollrand 20 mm hoch · Ablagefläche aus massiv verleimtem Buchenholz, lackiert · Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Pult-Schrank, Pultschrank, Schreibpult, Schreibpult-Schrank, Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, ergonomisches Stehpult, Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, flügeltürenschrank 2 fachböden, mobiles pult |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 577,85* | € 671,61* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 606,62* | € 704,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 720,34* | € 822,27* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 658,80* | € 837,53* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 950,15* | € 1.082,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|