Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl bimos SINTEC, Permanentkontakt mit Sitzneigungsverstellung, Orthositz, ohne Armlehnen & Polsterung, mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-43144
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9813-1000
EAN/GTIN:
     4016849287270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Arbeitsstuhl SINTEC von bimos besteht aus Stahl sowie hochwertigem Kunststoff in der Farbgebung Basaltgrau (RAL 7012) und ist dank seiner ergonomischen Eigenschaften bestens für den Einsatz an Arbeitsplätzen in der Industrie, der Produktion sowie in Laboren geeignet. Es handelt sich dabei um ein Grundmodell ohne Armlehnen und ohne Polsterelement, welches flexibel mit passenden 4D-Armlehnen sowie dazugehörigen Sitzpolstern in unterschiedlichen Materialausführungen erweitert werden kann.

Die Rückenlehne ist 420 mm hoch und mit cleverer Permanentkontaktmechanik versehen. Diese Mechanik bietet den kostbaren Vorteil, dass sich die Position der Rückenlehne permanent an die Bewegung und Haltung des Oberkörpers anpasst. Die Wirbelsäule wird auf diese Weise optimal entlastet. Soll die Rückenlehne in einer bestimmten Position verharren, ist sie unkompliziert arretierbar. Ebenso ist die Rückenlehnenhöhe für die Abstützung des Lendenwirbelbereiches verstellbar.

Die Orthositzfläche mit Anti-Rutsch-Wölbung ist ergonomisch geformt und mit einer Beckenstütze zur Unterstützung einer anatomisch korrekten, die Wirbelsäule in natürlicher S-Form belassenden Sitzhaltung ausgestattet. Die Sitzflächenvorderkante ist abgerundet, sodass Blutstau in den Beinen entgegengewirkt wird. Zudem ist die Sitzhöhe durch Betätigung der unterseitig angebrachten Sicherheits-Gasfeder individuell einstellbar, und auch die Sitzneigung kann bei diesem Grundmodell des SINTEC ganz nach Bedarf verändert werden.

Der in Deutschland herstellte und TÜV-sowie GS-geprüfte Arbeitsdrehstuhl ruht auf einem 5-Fussgestell aus stabilem Profilstahlrohr.

Sie erhalten dieses mit insgesamt 10 Jahren Garantie versehene und der DIN EN ISO 9001 entsprechende Grundmodell des Arbeitsstuhls SINTEC von bimos in 3 verschiedenen Varianten. Wählen Sie zwischen einer Ausführung mit abriebfesten Bodengleitern aus Kunststoff, einer Variante mit Bodengleitern derselben Machart sowie zusätzlich einer stufenlos höhenverstellbaren und um 90-° hochklappbaren Aufstiegshilfe oder einer Variante mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: jeweils 420 mm
  • Bei allen Varianten höhen- und neigungsverstellbar zur optimalen Abstützung im Lendenwirbelbereich

Sitzeigenschaften & Mechanik:

  • Arretierbare Permanentkontaktmechanik mit Sitzneigungsverstellung
  • Ergonomisch geformte Orthositzfläche
  • In Sitzfläche integrierte Beckenstütze für anatomisch korrekte Haltung
  • Abgerundete Sitzflächenvorderkante verhindert Blutstau in den Beinen
  • Anti-Rutsch-Wölbung der Sitzfläche für aufrechte und bequeme Sitzposition
  • Sitzhöhenverstellung mittels integrierter Sicherheits-Gasfeder unter der Sitzfläche
  • Sitzhöhe je nach gewählter Variante verstellbar im Bereich von 430 bis 580 mm (bei Ausführung mit Rollen bzw. mit Gleitern) bzw. im Bereich von 580 bis 850 mm (bei Ausführung mit Gleitern und Aufstiegshilfe)
  • Sitzneigung bei allen Varianten verstellbar
  • Sitzmasse: B 480 x T 430 x H 430-580 bzw. H 580-850 mm

Weitere Details:

  • Bestens geeignet für die Verwendung in der Industrie, der Produktion und im Labor
  • Flexibel erweiterbares Grundmodell der Serie SINTEC ohne Sitzpolsterung und ohne Armlehnen
  • Sitzpolsterelement in verschiedenen Materialvarianten mit jeweils unterschiedlicher Farbe als separates Zubehör verfügbar
  • Individuell in Höhe, Breite und Tiefe verstellbare 4D-Armlehnen mit Schwenkfunktion nach innen und aussen als separates Zubehör erhältlich
  • Stabiles 5-Fussgestell aus Profilstahlrohr wahlweise mit abriebfesten Bodengleitern aus Kunststoff, lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden oder mit abriebfesten Bodengleitern aus Kunststoff sowie zusätzlich mit stufenlos höhenverstellbarer und um 90-° hochklappbarer Aufstiegshilfe
  • TÜV-und GS-geprüft
  • Nachhaltige Qualitätssicherung gemäss DIN EN ISO 9001
  • Made in Germany
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Rückenlehnenhöhe:
420 mm
Breite Sitzfläche:
480 mm
Höhenverstellung in mm:
430-580
Sitzhöhe bis:
580 mm
Sitzhöhe von:
430 mm
Farbe Gestell:
basaltgrau
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Nein
Permanentkontakt:
Ja
ESD (leitfähig):
Nein
Farbe Sitzfläche:
basaltgrau
Ausführung Gestell:
mit Rollen
Sitzneigungsverstellung:
Ja
Sitztiefe:
430 mm
Montage:
Ja
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, labordrehstuhl rollen, 43144, 43144-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 233,83*
€ 269,27*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,77*
€ 269,80*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,33*
€ 269,80*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 243,65*
€ 277,27*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 246,75*
€ 282,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,58*
€ 336,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,87*
€ 331,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,88*
€ 309,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,11*
€ 304,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,75*
€ 293,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 246,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 51,24*
Zubehör
Bimos
9875-6811
ab € 65,78*
Zubehör
Bimos
9875E-9801
ab € 69,65*
Zubehör
Bimos
9865-2001
ab € 62,15*
Zubehör
Bimos
9875-6802
ab € 61,96*
Zubehör
Bimos
9875-6801
ab € 62,13*
Zubehör
Bimos
4016849185224
ab € 65,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.