Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterset Serie TPB, f. LCD-Schwenkarm Serie TPB, Montage am Aufbauprofil


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-401980
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     AS2
EAN/GTIN:
     6416763078417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Das Adapterset ist die perfekte Ergänzung für das Aufbauprofil der Packtische aus der Serie TPB. Es ermöglicht, die Packtische mit weiteren Funktionen auszustatten. Sie können seinen LCD-Schwenkarm schnell und einfach am Aufbauprofil der Tische montieren. Das Set besteht aus hochwertigem Stahl und hat die Masse B 300 x T 100 x H 50 mm.

Weitere Details:

Zur Montage des LCD-Schwenkarms Serie TPB

Montage am Aufbauprofil der Packtische Serie TPB

Aus Stahl

Masse: H 50 x B 300 x T 100

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
ESD (leitfähig):
Nein
System:
TPB
Höhe:
50 mm
Gewicht:
1,6 kg
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
100 mm
Breite:
300 mm
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Schwenkarm Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatzschwenkarm, bildschirm schwenkarm, 401980, 401980-SW81, Packtisch Zubehör, Werkbank (fahrbar), Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,07*
€ 45,79*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,98*
€ 45,79*
Lager 224
pro Satz
€ 4,95*
ab € 38,83*
€ 52,97*
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,19*
€ 62,65*
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,10*
€ 78,45*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 52,97*
€ 63,03
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 51,41*
€ 61,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 48,72*
€ 57,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 46,47*
€ 55,30
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 45,04*
€ 53,60
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 38,83*
€ 46,21
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 38,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.