Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterset Serie TPB, f. LCD-Schwenkarm Serie TPB, Montage am Aufbauprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-401980
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     AS2
EAN/GTIN:
     6416763078417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Das Adapterset ist die perfekte Ergänzung für das Aufbauprofil der Packtische aus der Serie TPB. Es ermöglicht, die Packtische mit weiteren Funktionen auszustatten. Sie können seinen LCD-Schwenkarm schnell und einfach am Aufbauprofil der Tische montieren. Das Set besteht aus hochwertigem Stahl und hat die Masse B 300 x T 100 x H 50 mm.

Weitere Details:

Zur Montage des LCD-Schwenkarms Serie TPB

Montage am Aufbauprofil der Packtische Serie TPB

Aus Stahl

Masse: H 50 x B 300 x T 100

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
ESD (leitfähig):
Nein
System:
TPB
Höhe:
50 mm
Gewicht:
1,6 kg
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
100 mm
Breite:
300 mm
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Schwenkarm Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatzschwenkarm, flachbildschirm schwenkarm treston, schwenkarm systemarbeitsplatz, 401980, 401980-SW81, Packtisch Zubehör, Werkbank (fahrbar), Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 32,86*
€ 45,66*
€ 4,95*
ab € 32,91*
€ 45,66*
€ 4,95*
ab € 37,16*
€ 50,96*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 46,52*
€ 62,77*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 51,22*
€ 83,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.