Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel Diamond, 400 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-38648
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     240.15.611
EAN/GTIN:
     4055381159362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Strebenschelle
Verkehrsspiegel

Ein Verkehrsspiegel mit den überragenden Eigenschaften von Sekurit: Er hat ein brillantes Spiegelbild. Daneben ist er so ungewöhnlich robust und langlebig, dass Sie auf jeden einzelnen Spiegel eine Funktionsgarantie von zehn Jahren erhalten!
Hohe optische Qualität des Spiegelbildes. Die gleichmässig gewölbte Spiegelfläche besteht aus Sekurit-Sicherheitsglas. Damit ist der Spiegel schlag- und stossfest und bietet Schutz vor Verletzungen (bei Bruch Krümelbildung). Der Kunststoffrahmen ist korrosionsfrei und wetterbeständig. Der reflektierende rot-weisse Blickfangrand weist Verkehrsteilnehmer schon von weitem auf den Spiegel hin. Mit Halterung für Rohre ø 76 mm.

Weitere Informationen:
Form:
eckig
Material:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Sicherheitsglas:
Ja
Anwendung:
Aussenbereich
Stossfest:
Ja
Gewicht:
10 kg
Anti-Beschlag-Funktion:
Nein
Antifrostschutz:
Nein
Breite:
400 mm
Reflektierend:
Ja
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband rot, bodenmarkierband, 38648, 38648-SW81, Spiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Überwachungsspiegel, Sicherheitsspiegel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,97*
€ 249,88*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,92*
€ 250,48*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 222,06*
€ 272,56*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,13*
€ 276,28*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 328,98*
€ 393,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,77*
€ 468,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,99*
€ 454,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,25*
€ 437,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,83*
€ 428,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,98*
€ 391,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
289515
ab € 30,63*
Zubehör
Moravia
245.11.059
ab € 33,41*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,65*
Zubehör
Moravia
245.17.933
ab € 34,71*
Zubehör
k.A.
289516
ab € 34,49*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 59,04*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 36,97*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P13
ab € 90,08*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,32*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,73*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,17*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,28*
Zubehör
Carl Turck
71909541
ab € 6,73*
Zubehör
Moravia
245.11.151
ab € 46,96*
Zubehör
Bandimex
B 206
ab € 2,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.