Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettregal PROGRESS 500 T, Anbaufeld, mit Rückwand, H 2250 x B 960 x T 640 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-32583
Herst.-Nr.:
     9472
EAN/GTIN:
     4044917341906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Variabel und praktikabel
Die Regale der PROGRESS-Serie 500 T sind aus hochwertigem Möbelstahl gefertigt und durch das schraublose Stecksystem minutenschnell aufgebaut. Die PROGRESS Stahlregale 500 T sind mit oder ohne Rückwände lieferbar.

  • mit Rückwand
  • auf Ordnerhöhen abgestimmt
  • bodenbündig mit serienmässigen Sockelblenden
  • Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten
  • Fachböden 25 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Länge pro Regalwand: 990 mm
  • Tragkraft pro Boden: 300/400 mm tief 60 kg, 600 mm tief 80 kg
  • Tragkraft pro Regalfeld: 500 kg
  • unterschiedliche Tiefen


Regale ohne Rückwand, Seiten-Endwände, Türen-Anbausatz etc. - siehe Zubehör

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaufeld
Anzahl Böden:
7
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
500 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
80 kg
Fachbodentiefe:
600 mm
Tiefe:
null mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Typ:
Regal
Masse H x B x T:
2250 x 960 x 600 mm
Fachhöhe:
360 mm
Höhe:
2250 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Breite:
960 mm
Material Böden:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal lichtgrau, lagerregal metallplatte, aktenregal anbau, 32583, 32583-SW81, Ordnerarchiv, Wandregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 364,28*
€ 427,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 358,99*
€ 443,84*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,47*
€ 454,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,48*
€ 462,31*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 537,26*
€ 623,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,24*
€ 741,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,85*
€ 718,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,21*
€ 702,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,49*
€ 682,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,26*
€ 639,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 13,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,16*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 25,78*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,55*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9422
ab € 416,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5425
ab € 23,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5426
ab € 24,94*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8410
ab € 47,76*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8403
ab € 31,45*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8413
ab € 41,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.