Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Damen-ESD-Sicherheitsschuh Vintage Low, S3, metallfreier Durchtrittschutz, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320850
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74993439
EAN/GTIN:
     4030839235805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der Elten ESD-Sicherheitsschuh Vintage Low integriert einen metallfreien Durchtrittschutz und sorgt mit einer Sicherheitsstufe von S3 für hohen Schtuz.
Auf den ersten Blick sieht dieser wie ein jugendlicher Freizeitschuh aus. Tatsächlich ist es ein robuster Sicherheitsschuh der Kategorie S3 mit geschlossenem Fersenbereich, antistatischen Eigenschaften und gutem Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich. Zusätzlich schützt die durchtrittsichere Zwischensohle gegen Kräfte bis 1100 Newton und bietet hohe Beständigkeit gegen das Eindringen von Wasser. Die europäische Norm EN ISO 20345 wird erfüllt und garantiert ein hohes Niveau an Komfort und Stabilität. Die Stahlkappe schützt gegen Stosseinwirkungen bis 200 J und gegen Quetschungen bei einer maximalen Belastung von 1500 daN. Die erhältlichen Grössen sind 37-47.


Weitere Details:

  • Sicherheitsstufe S3
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle L10 ESD
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • TPU/PU Sohle L10
  • Material aussen: Rindleder waxy im Vintage-Design
  • Material innen: Textilfutter Bioactive
  • EN ISO 20345-S3, Form A
  • Farbe: grau/rot
  • Grösse: 35 '“ 42
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
Textil
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
39
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
grau; rot
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Damen
Obermaterial:
Leder
Geschlecht:
Damen
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, antistatik schuhe, esd-schuhe s3, 320850, 320850-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
30
€ 8,50*
ab € 62,92*
€ 77,25*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 62,95*
€ 77,28*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,02*
€ 77,35*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 62,32*
€ 81,16*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 78,88*
€ 95,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,48*
€ 113,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,09*
€ 111,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,24*
€ 105,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,94*
€ 103,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,88*
€ 93,87
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 78,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,48*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,13*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,23*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,62*
Zubehör
ELTEN
204082-39
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-39
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-39
ab € 5,89*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018996
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.