Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-320662 Herst.-Nr.: 74986837 EAN/GTIN: 4030839220313 |
| | |
|
| | |
| Der Elten ESD-Sicherheitsschuh Vintage Low S3 für Damen im origenellen Vintage-Look mit niedrigem Schaft wirkt wie ein jugendlicher Freizeitschuh. Als Sicherheitsschuh der Kategorie S3 überzeugt er mit Energieaufnahmevermögen im geschlossenen Fersenbereich sowie antistatischen Eigenschaften. Die EN ISO 20345 garantiert als einheitliche europäische Norm Komfort und Stabilität. Die Stahlkappe wirkt gegen Stosseinwirkungen von 200 J und beugt bis zu einer Belastung von 1500 daN Quetschungen vor. Der Sicherheitsschuh Vintage von Elten bietet einen metallfreien Durchtrittschutz und eine gepolsterte Lasche. Aussen erfreut er in Rindleder waxy im Vintage-Design, innen mit Bioactive Textilfutter. Die Aussensohle ist aus TPU/PU L10, innen liegt die ganzflächige Einlegesohle L10 ESD. Weitere Details:
- Sicherheitsstufe S3
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle L10 ESD
- Metallfreier Durchtrittschutz
- TPU/PU Sohle L10
- Material aussen: Rindleder waxy im Vintage-Design
- Material innen: Textilfutter Bioactive
- EN ISO 20345-S3, Form A
- Farbe: grau/rot
- Grösse: 37 '“ 47
Weitere Informationen: | | Schuhtyp: | Halbschuh | Zehenschutzkappe: | Ja | Material Futter: | Textil | Antistatisch: | Ja | Einlegesohle: | Ja | Grösse: | 37 | Kraftstoffbeständig: | Ja | Wasserdicht: | Nein | Hitzebeständig: | Nein | Einsatzort: | Industrie | Gefüttert: | Ja | Material Sohle: | Polyurethan (PU) | Farbe: | grau | Sicherheitsstufe: | S3 | Damen/Herren: | Damen | Obermaterial: | Leder | Geschlecht: | Damen | ESD (leitfähig): | Ja | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Material Zehenschutz: | Stahl | Geeignet für: | null | Verschluss: | Schnürung | Wasserabweisend: | Ja | Lederfreie Ausstattung: | Nein | Durchtrittshemmend: | Ja | Metallfreie Ausstattung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, antistatik schuhe, esd-schuhe s3, 320662, 320662-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-) |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 63,06* | € 76,51* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,09* | € 76,54* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,61* | € 76,62* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,73* | € 77,21* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 104,38* | € 123,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 104,38* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|