Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh ELTEN SENSATION LOW, S2, Stahlkappe, Grösse 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320611
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74981243
EAN/GTIN:
     4030839220863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der ESD-Sicherheitsschuh ELTEN SENSATION LOW erscheint mit integrierter Stahlkappe. Das Design des ESD-Sicherheitsschuh ELTEN SENSATION LOW gleicht einem Freizeitschuh und ist nach S2 gekennzeichnet.
Der ESD-Sicherheitsschuh ELTEN SENSATION LOW aus dem Schäfer Shop ist nach der Sicherheitsrichtlinie S2 gekennzeichnet. Dies umfasst einen geschlossenen Fersenbereich mit hohem Energieaufnahmevermögen. Das hydrophobierte Textilmaterial des ESD-Sicherheitsschuh ELTEN SENSATION LOW schützt Ihre Füsse beständig gegen Aufnahme und Eindringen von Wasser. Für angenehmen Tragekomfort sorgen das Innenmaterial der Marke Bioactive, die gepolsterte Lasche und die ganzflächige Einlegesohle L10 ESD. Der antistatische ESD-Sicherheitsschuh ELTEN SENSATION LOW kommt in den Farben Schwarz und Grau. Der Schuh wurde im Jeans-Look designt und erweckt so den Eindruck eines Freizeitschuhs. Die erhältlichen Grössen im Schäfer Shop sind 37 bis 47.
Weitere Details:

  • Im lässigen Jeans-Look
  • Material aussen: hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik, hydrophobiertes Nubukleder
  • Material innen: Textilfutter Bioactive
  • Gepolsterte Lasche
  • Stahlkappe
  • Ganzflächige Einlegesohle L10 ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • TPU/PU Sohle L10
  • EN ISO 20345-S2, Form A
  • Farbe: schwarz / grau
  • Grösse: 37 '“ 47
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
Textil
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
43
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
grau
Sicherheitsstufe:
S2
Damen/Herren:
Unisex
Obermaterial:
null; Leder; Textil
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Nein
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe elten s2, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, 320611, 320611-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 8,50*
ab € 60,02*
€ 73,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,04*
€ 73,27*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 60,13*
€ 73,36*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 61,86*
€ 75,38*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 104,16*
€ 122,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,48*
€ 145,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,33*
€ 145,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,02*
€ 136,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,59*
€ 132,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,16*
€ 123,95
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 104,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,52*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,07*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,23*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,70*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,87*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,88*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018995
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.