Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN MILA LOW, S1, Stahlkappe, Grösse 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-320506
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74975442
EAN/GTIN:
     4030839195246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN MILA LOW besticht durch sein modisches Design. Dank Schutzstufe S1 und Stahlkappe ist der ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN MILA LOW bestens zum Arbeiten geeignet.
Der ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN MILA LOW kombiniert Mikrofaser und Meshmaterial für ein modisches Auftreten. Dank Schutzstufe S1 gemäss EN ISO-Norm 20345 ist der Schuh aber nicht nur schick: Die integrierte Stahlkappe schützt Sie zuverlässig vor Stosseinwirkungen bis zu 200 J und Quetschungen von Belastungen bis 1500 daN. Dank der ESD-fähigen Softvlies-Brandsohle ist der Schuh zum Einsatz mit elektrostatisch gefährdeten Arbeitsgegenständen geeignet. Als Innenmaterial kommt atmungsaktives Textilfutter zum Einsatz. Somit sorgt der ESD-Damen-Sicherheitsschuh ELTEN MILA LOW für ein angenehmes Schuhklima auch bei schweisstreibenden Laufwegen. Im Schäfer Shop stehen Modelle in Grau-mint zur Verfügung.
Weitere Details:

  • Material aussen: Mikrofaser / Meshmaterial
  • Material innen: atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Stahlkappe
  • Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • PU/PU Sohle NOVA
  • Lederfreie Ausstattung
  • EN ISO 20345-S1 SRC, Form A
  • Farbe: grau / mint
  • Grösse: 35 '“ 42
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
Textil
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
42
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
grau; mint
Sicherheitsstufe:
S1
Damen/Herren:
Damen
Obermaterial:
Mikrofaser
Geschlecht:
Damen
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Nein
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Nein
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten esd schuhe gr 42 s1, antistatik schuhe, esd schuhe s1, 320506, 320506-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 56,38*
€ 70,52*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,39*
€ 70,53*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 56,39*
€ 70,53*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,94*
€ 71,39*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 96,19*
€ 114,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,70*
€ 136,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,39*
€ 136,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,05*
€ 127,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,34*
€ 124,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,19*
€ 114,47
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 96,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,74*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,87*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,66*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-42
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.