Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-309813 Herst.-Nr.: 74068139 EAN/GTIN: 4018623808237 |
| | |
|
| | |
| Der hohe ALBATROS Sicherheitsschuh New Flight mit S3 Sicherheitsausstattung erfüllt die Norm EN ISO 20345-S3. Für den Einsatz in Industrie und Handwerk ist der ALBATROS Sicherheitsschuh New Flight geeignet. Sicherheit gegen das Eintreten von spitzen oder scharfen Gegenständen, antistatische Eigenschaften und Beständigkeit gegen Wasser bietet Ihnen der ALBATROS Sicherheitsschuh New Flight mit S3 Sicherheitsausstattung. Kräften bis 1100 Newton widersteht die durchtrittsichere Zwischensohle. Zum Schutz der Zehen vor Quetschungen oder Stossverletzungen mit 200 J und 1500 daN ist das Schuhmodell mit einer Stahlkappe in der Schuhspitze ausgestattet. Der Arbeitsschuh mit knöchelhohem Schaft stützt Ihr Fussgelenk und schützt es vor Verletzungen, wenn Sie auf einem unebenen Untergrund zum Beispiel auf der Baustelle umknicken. Zudem bietet der ALBATROS Sicherheitsschuh New Flight aus geöltem Vollrindleder mit Textileinsätzen und 3D-Mesh-Funktionsfutter einen hohen Tragekomfort. Weitere Details: - Für Industrie und Handwerk
- Material aussen: geöltes Vollrindleder mit Textileinsätzen
- Material innen: 3D-Mesh-Funktionsfutter
- Stahlkappe
- Kevlar Flex-System Durchtrittschutz
- Geschlossene Staublasche
- EN ISO 20345-S3
- Farbe: braun
- Grösse 39 '“ 47
Weitere Informationen: | | Schuhtyp: | Stiefellette | Zehenschutzkappe: | Ja | Material Futter: | 3D-Mesh-Funktionsfutter | Antistatisch: | Ja | Einlegesohle: | Nein | Grösse: | 39 | Kraftstoffbeständig: | Ja | Wasserdicht: | Nein | Hitzebeständig: | Nein | Einsatzort: | Industrie | Gefüttert: | Ja | Material Sohle: | Kevlar | Farbe: | braun | Sicherheitsstufe: | S3 | Damen/Herren: | Herren | Obermaterial: | Leder | Geschlecht: | Herren | ESD (leitfähig): | Nein | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Material Zehenschutz: | Stahl | Geeignet für: | null | Verschluss: | Schnürung | Wasserabweisend: | Ja | Lederfreie Ausstattung: | Nein | Durchtrittshemmend: | Ja | Metallfreie Ausstattung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Bergstiefel, Freizeitstiefel, Trekkinghalbschuhe, Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, sicherheitswinterstiefel braun, 309813, 309813-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,48* | € 80,07* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 60,68* | € 80,08* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 70,12* | € 89,13* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 81,00* | € 101,69* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,55* | € 105,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|