Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-309607 Herst.-Nr.: 74013238 EAN/GTIN: 4051428060226 |
| | |
|
| | |
| Der farbenfrohe Damen-Sicherheitsschuh Puma Safety Celerity Knit Blue Wns Low mit S1P erfüllt die EN ISO 203435-S1P. Mit der Stahlkappe bietet der Damen-Sicherheitsschuh Puma Safety Celerity Schutz. Im Schäfer Shop entdecken Sie den funktionsstarken Damen-Sicherheitsschuh Puma Safety Celerity Knit Blue Wns Low, S1P mit Stahlkappe und flexibler, durchtrittsicherer Zwischensohle, die Sie vor dem Eintreten von Fremdkörpern bis zu einer Kraft von 1100 Newton schützt. Das Schuhmodell ist aus dem neuen, innovativen Obermaterial SAFETY KNITTM Textil hergestellt und zeigt mit seinen peppigen Farben, wie fröhlich Sicherheitsschuhe gestaltet sein können. Mit dem BreathActive Funktionsfutter und dem evercushion - MISS Fussbett gewährleistet der Damen-Sicherheitsschuh Puma Safety Celerity Knit Blue Wns Low, S1P mit Stahlkappe auch an langen Arbeitstagen einen angenehmen Tragekomfort. Dabei schützt der TPU Fersen- und Vorderkappenschutz Sie wirksam. Weitere Details: - Material aussen: nahtlos gewebtes SAFETY KNITTM Textil
- Material innen: BreathActive Funktionsfutter
- Stahlkappe und flexibler FAP- Durchtrittschutz
- TPU Fersen- und Vorderkappenschutz
- Fussbett: evercushion - MISS
- Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System, 300-° hitzebeständig
- EN ISO 20345-S1P
- Farbe: blau / grün
- Grösse: 35 '“ 42
Weitere Informationen: | | Schuhtyp: | Halbschuh | Zehenschutzkappe: | Ja | Material Futter: | BreathActive-Funktionsfutter | Antistatisch: | Ja | Einlegesohle: | Nein | Grösse: | 38 | Kraftstoffbeständig: | Ja | Wasserdicht: | Nein | Hitzebeständig: | Nein | Einsatzort: | Industrie | Gefüttert: | Ja | Material Sohle: | Gummi | Farbe: | blau; grün | Sicherheitsstufe: | S1P | Damen/Herren: | Damen | Obermaterial: | Textil | Geschlecht: | Damen | ESD (leitfähig): | Nein | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Material Zehenschutz: | Stahl | Geeignet für: | null | Verschluss: | Schnürung | Wasserabweisend: | Nein | Lederfreie Ausstattung: | Ja | Durchtrittshemmend: | Ja | Metallfreie Ausstattung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe puma s1p, halbschuhe, sicherheitshalbschuhe puma, 309607, 309607-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-) |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 62,95* | € 79,34* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 65,42* | € 80,04* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 67,04* | € 81,76* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 68,04* | € 82,79* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 125,01* | € 150,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 62,505* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|