Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-23603 Herst.-Nr.: 26706 EAN/GTIN: 7310791268415 |
| | |
|
| | |
| - extra weich
- 2-lagiges Tissue, perforiert
- Breite 100 mm, ø 260 mm
- hochweiss
- 6 Rollen a' 360 m = 1 Paket
Weitere Informationen: | | Rollenbreite: | 100 mm | Farbe: | weiss | Anzahl Blatt: | 1800 | Rollendurchmesser: | 260 mm | Reissfest: | Nein | Anzahl Lagen: | 2 | Bedruckt: | Ja | Parfümiert: | Nein | Geprägt: | Ja | Material: | Zellstoff | Anzahl Rollen: | 6 Stk | Gewicht: | 7 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,76* | € 54,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 48,74* | € 61,45* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 51,24* | € 66,61* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 53,89* | € 67,85* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 58,72* | € 72,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 9,78667* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|