Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2717-012-110273 Herst.-Nr.: 110273 EAN/GTIN: 7310791268415 |
| | |
|
| | |
| Das Tork Jumbo-System steht für Zeiteffizienz und Kostensenkung und bietet viel mehr Toilettenpapier als Standardrollen. Tork weiches Jumbo Toilettenpapier Premium 2-lagig besticht durch hochwertige Optik, ein angenehmes Gefühl und hohe Leistung und ist ideal für Waschräume mit hoher Besucherfrequenz. - Hohe Kapazität: weniger Wartungsaufwand und geringeres Risiko von Papierengpässen.
- Ansprechendes Design: hinterlässt einen guten Eindruck
- Weiches, besonders helles Papier hinterlässt einen langanhaltenden Eindruck
Weitere Informationen: | | System: | T1 – Toilettenpapier Jumbo Rollen System | Farbe: | weiß | Rollenlänge: | 360 m | Rollenbreite: | 9,7 cm | Rollendurchmesser: | 26 cm | Blattanzahl: | 1800 | Blattlänge: | 20 cm | Innendurchmesser Kern: | 5,9 cm | Lagen: | 2 | Kartoninhalt: | 6 Rollen x 360 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2717 | | | | 6 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 7,13* | € 8,98* | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 7,475* | € 9,395* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 7,99* | ab € 9,25* | € 11,51* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 9,18834* | € 11,79* | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 9,885* | € 12,395* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 53,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2717 | | Versand: Lager 2717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|