Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Universalschrank mit 4 Böden, 1950 x 1000 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-22728
Hersteller:
     Reinsch
Herst.-Nr.:
     F005
EAN/GTIN:
     4260336540045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

In der Lebensmittelindustrie, der Gastronomie, als Design-Schrank im Büro und überall dort, wo es auf höchste hygienische Ansprüche ankommt, sind diese Schränke erste Wahl. Korpus aus Edelstahl (V2A 4301), 1 mm stark, einseitig gebürstet, sauber abgekantet und bearbeitet. Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.

  • Böden verstellbar
  • Türbild: glatt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
Edelstahl
Material Türen:
Stahl
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Sichtrückwand:
Nein
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
45 kg
Bodenausgleich:
Nein
Aussenmasse H x B x T in mm:
1950 x 1000 x 500
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
Edelstahl
Höhe:
1950 mm
Gewicht:
90 kg
Breite:
1000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.203,42*
€ 1.380,80*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.242,22*
€ 1.417,78*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.243,93*
€ 1.429,71*
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.400,29*
€ 1.594,10*
Frei Haus
ab € 1.552,45*
€ 1.742,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.417,78*
€ 1.687,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.401,00*
€ 1.667,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,43*
€ 1.545,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.264,23*
€ 1.504,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.242,22*
€ 1.478,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reinsch
F004
ab € 1.009,29*
Ähnlich
Reinsch
F006
ab € 1.319,41*
Ähnlich
k.A.
251581
ab € 781,07*
Ähnlich
k.A.
251582
ab € 832,07*
Ähnlich
k.A.
251583
ab € 862,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.