| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-123419-YY Herst.-Nr.: F005 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flügeltürenschrank aus Edelstahl, HxBxT 1.950 x 1.000 x 500 mm, mit Sockel Wenn Sie einen vielseitigen, robusten Schrank für Büro oder Werkstatt suchen, ist dieser Flügeltürschrank aus Edelstahl die richtige Wahl. Aufgrund hochwertiger Materialien ist er leicht zu reinigen und daher auch in hygienischen Bereichen nutzbar. Edelstahl-Flügeltürschrank zur Nutzung in Büro, Werkstatt oder Labor Wahlweise mit Sockel oder Füßen Verstärkte Türen mit Zylinderschloss absperrbar Gesamthöhe = 1950 mm Gesamtbreite = 1000 mm Gesamttiefe = 500 mm Tür Typ = Flügeltür Fächer Anzahl = 5 Böden Anzahl = 4 Schranknutzung = Büro Werkstatt Garderobe Weitere Informationen: | | Böden Anzahl: | 4 | Fächer Anzahl: | 5 | Gesamtbreite: | 1000 mm | Gesamttiefe: | 500 mm | Schranknutzung: | Büro\;Werkstatt\;Garderobe\; | Tür Typ: | Flügeltür | Gesamthöhe: | 1950 mm | WEIGHT GRO: | 90.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Kühne u. Nagel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Schrank, Materialschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank h1950xb1000xt500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Flügeltürenschränke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.185,14* | € 1.370,08* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.203,51* | € 1.383,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.546,06* | € 1.767,95* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.762,99* | € 2.012,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|