Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-193687 Herst.-Nr.: ECAM 350.35 SB SILBER/SCHWARZ EAN/GTIN: 8004399331136 |
| | |
|
| | |
| Den De'™Longhi Kaffeevollautomat ECAM 350.35.SB Dinamica erhalten Sie in einem stylischen Silber/Schwarz. Die Bedienung De'™Longhi des Kaffeevollautomats ECAM 350.35.SB Dinamica ist sehr benutzerfreundlich. Alle, die gerne viel Kaffee trinken, werden sich über den grossen, 300 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel und den frontal herausnehmbaren 1,8 Liter Wassertank des De'™Longhi ECAM 350.35.SB Dinamica Vollautomaten freuen. Dank des übersichtlichen Sensorbedienfelds mit Hintergrund-beleuchteten Symboltasten ist die professionelle, silberschwarze Kaffeemaschine sehr benutzerfreundlich. Per Direktwahltasten stellen Sie Espresso, Kaffee, Long Coffee und Doppio+ ein. Die "Long-Coffee'ť-Funktion ist für den traditionellen Frühstückskaffee, zubereitet im Schwallbrühverfahren bei niedrigem Druck und langer Extraktionszeit, zuständig. Einen zusätzlichen Energieschub erzeugen Sie mittels "Doppio+'ť-Funktion. Die weiteren Einstellmöglichkeiten sind vielfältig: die Programmierfunktion "Mein Kaffee" ermöglicht Ihnen z. B. die individuelle Einstellung von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für alle Heissgetränke. Auch die Kaffeetemperatur lässt sich ganz einfach regeln. Ausserdem haben Sie die Wahl zwischen fünf voreingestellten Kaffeestärken von sehr mild bis sehr kräftig. Mit dem Varioregler an der Milchschaumdüse lässt sich leckerer Milchschaum in verschiedenen Konsistenzen herstellen. Der De'™Longhi Kaffeevollautomat ECAM 350.35.SB Dinamica eignet sich für Kaffeebohnen und Kaffeepulver. Das 13-stufige Kegelmahlwerk ist extra leise, der Mahlgrad ist variierbar. Und wenn Sie anstatt Kaffee Tee zubereiten möchten, nutzen Sie einfach die Heisswasserfunktion der Kaffeevollautomaten. Rückstände lassen sich schnell und bequem entfernen, die Brühgruppen sind herausnehmbar, wartungsarm und hygienisch zu reinigen. Auch die Abtropfschale mit Wasserstandsanzeiger und herausnehmbarem Einsatz für eine einfache Reinigung ist abnehmbar und spülmaschinengeeignet. Das Gerät bietet zusätzlich ein vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm. - Hohe Benutzerfreundlichkeit dank Sensorbedienfeld mit Hintergrund-beleuchteten Symboltasten
- Direktwahltasten für Espresso, Kaffee, Long Coffee und Doppio+
- Programmierfunktion "Mein Kaffee" ermöglicht individuelle Einstellung von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für alle Getränke
- Einstellbare Kaffeetemperatur von niedrig bis hoch
- "Long-Coffee'ť-Funktion für den traditionellen Frühstückskaffee, zubereitet im Schwallbrühverfahren bei niedrigem Druck und langer Extraktionszeit
- "Doppio+'ť-Funktion für den zusätzlichen Energieschub
- Professionelle Milchaufschäumdüse mit Varioregler zum Einstellen der Milchschaumkonsistenz
- Herausnehmbare wartungsarme Brühgruppe: einfach und hygienisch zu reinigen
- Tresterbehälter-Anzeige: nach 14 Tassen oder nach 72 Stunden
- Integrierter De'˜Longhi Wasserfilter
- Vorbrüh-Aroma-System für perfekten Kaffeegenuss
- 300 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- Für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet
- Extra leises Kegelmahlwerk (13-stufig): Mahlgrad individuell einstellbar
- Fünf voreingestellte Kaffeestärken von sehr mild bis sehr kräftig
- Frontal herausnehmbarer 1,8 l Wassertank
- Heisswasserfunktion für Teezubereitung
- Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Abnehmbare, spülmaschinengeeignete Abtropfschale mit Wasserstandsanzeiger und herausnehmbarem Einsatz für einfache Reinigung
- Farbe: Silber/Schwarz
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber; schwarz | Ausführung: | Kaffeevollautomat | Kaffeeart: | Kaffeebohnen/Kaffeepulver | Inhalt Wassertank: | 01. Aug l | Fassungsvermögen Bohnenbehälter: | 300 g | Leistung: | 1450 W | Höhe: | 348 mm | Tiefe: | 429 mm | Breite: | 236 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, großkaffeeautomat de longhi, großkaffeeautomat, kaffeautomat wasserbehälter, 193687, 193687-SW81, Kaffeevollautomaten, Kaffeemaschine, Grosskaffeeautomat |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 386,23* | € 451,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 398,80* | € 465,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 460,13* | € 529,70* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 476,16* | € 548,99* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 569,77* | € 649,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|