Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber PILOT Bottle 2 Pen BeGreen, rot, Strichbreite 0,4 mm, nachfüllbar, Druckmechanik, 89 % Recyclingmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188733
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2719702 702 ROT
EAN/GTIN:
     4902505377457
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine

Der nachfüllbare Gelschreiber Bottle 2 Pen BeGreen von PILOT besitzt die Strichbreite von 0,4 mm. Ausgerüstet ist er mit Druckmechanik, einer langlebigen Edelstahlspitze und einer gummierten Griffzone. Dank des transluzenten, der Form einer PET-Flasche nachempfundenen Gehäuses ist der aktuelle Tintenfüllstand jederzeit gut einsehbar.

Zudem überzeugt der Bottle 2 Pen BeGreen mit seiner Umweltverträglichkeit. So wurde er zu 89 Prozent aus recycelten PET-Flaschen und zu 2,5 Prozent aus recyceltem Kunststoff aus Gewässern gefertigt.

Der klimaneutral in der EU hergestellte Gelschreiber Bottle 2 Pen BeGreen von PILOT ist wahlweise in unterschiedlichen Schreibfarben verfügbar die Farbvarianten Schwarz und Blau schreiben dabei dokumentenecht.

Ausführung:

  • Hochwertiger Gelschreiber
    • nachfüllbar
    • mit Druckmechanik
    • langlebige Edelstahlspitze
    • gummierte Griffzone
    • transluzentes, der Form einer PET-Flasche nachempfundenes Gehäuse für jederzeit sichtbaren Tintenstand
  • Besonders umweltfreundlich
    • gefertigt zu 89 % aus recycelten PET-Flaschen und zu 2,5 % aus recyceltem Kunststoff aus Gewässern
    • klimaneutral hergestellt
  • Wahlweise erhältlich in verschiedenen Schreibfarben (Schwarz und Blau dabei dokumentenecht)

Weitere Details:

  • Strichbreite: jeweils ca. 0,4 mm
  • Minendurchmesser: jeweils 0,7 mm
  • Made in EU
Weitere Informationen:
Durchmesser Miene:
0,7 mm
Farbe Schaft:
transluzent
Farbe:
rot
Stück pro Paket:
1
Schnell trocknend:
Ja
Wasserfest:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Material Schaft:
Kunststoff
Mechanik:
Druckmechanik
Rutschfester Griff:
Ja
Nachfüllbar:
Ja
Wischfest:
Ja
Strichbreite:
0,4 mm
Dokumentenecht:
Nein
Radierbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, pilot gel-schreiber 0,4mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pilot, 188733, 188733-SW81, Tintenroller (Gel), Rollerball (Gel), Tintenkugelschreiber (Gel), Schreibgerät (Gelschreiber)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 2,19*
€ 6,95*
ab € 1,20*
€ 2,24*
8 Tage
10
€ 5,87*
ab € 1,24*
€ 2,30*
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 1,43*
€ 2,52*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.