Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Gelroller B2P 2719702 0,4mm Druckmechanik rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-303642530
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2719702
EAN/GTIN:
     4902505377457
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Die Gehäuseform des Gelschreibers "Bottle to Pen" ist einer PET-Flasche nachempfunden. Mit druckresistenter, langlebiger Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel. Ausgestattet mit weich schreibender Geltinte. Jederzeit sichtbarer Tintenstand dank transluzentem Gehäuse. Made in EU - für kurze Transportwege. Besteht zu 89 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial), zumeist aus recycelten PET-Flaschen und zu 2,5 % aus Plastik aus maritimem Umfeld wie Meeren, Flüssen, Seen o.ä. gefertigt. Farbe des Druckknopfs = Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
B2P "Bottle 2 Pen"
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geltintenroller B2P "Bottle 2 Pen"
Strichstärke:
0,4 mm
Kugeldurchmesser:
0,7 mm
Schreibfarbe:
rot
Ausführung der Farbe:
rot
Spitze:
Rundspitze
Typbezeichnung der Mine:
2606
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibflüssigkeit:
Geltinte
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Nein
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Griffzone:
rund
Material der Spitze:
Edelstahl
Material des Schaftes:
Kunststoff, 89 % recycelt
Material des Clips:
Kunststoff, 89 % recycelt
Schaftfarbe:
transluzent
Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, pilot gel-schreiber 0,4mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pilot, Gelminenroller, Gelstifte, Geltintenroller, Rollerball, Schreibgeräte, Stifte, Tintenroller
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
37
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 2,25*
9 Tage
10
€ 5,87*
ab € 1,25*
€ 2,27*
€ 6,95*
ab € 1,33*
€ 2,42*
1 Tag
18
€ 4,99*
ab € 1,43*
€ 2,50*
€ 7,95*
ab € 1,38*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.