Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PILO2719702 Herst.-Nr.: 2719702 EAN/GTIN: 4902505377457 |
| |
|
| | |
| - Gelschreiber zu 89,8% aus recyceltem Material. From bottle to pen! Innovation absolut! Der Gelschreiber aus überwiegend recycelten PET Flaschen!
- Gehäusedesign entspricht 1:1 dem Flaschendesign
- Strichstärke: 0,4 mm
- Schreibfarbe: rot
Weitere Informationen: | | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Besonderheit: | Gehäuse aus 89,8 Prozent recyceltem Material | Bruttogewicht: | 0.013 kg | dokumentenecht: | nein | Farbe: | rot | Händigkeit: | beidhändig | Kappenmodell: | nein | Marke: | Pilot | Material: | Kunststoff | Mine versenkbar: | ja | Minensystem: | BLS-G2-7 | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | transparent/rot | Schreibfarbe: | rot | Stiftart: | Gelschreiber | Strichbreite: | 0,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, pilot gel-schreiber 0,4mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pilot, BLB2P7BGFF, Gelbroller, Gelbschreiber, Geldkugelschreiber, Gelldiner, Rollerball, Schreibgerät, Tintenkugelschreiber, Tintenroller |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,20* | € 2,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,26* | € 2,27* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,24* | € 2,28* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,43* | € 2,50* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,38* | € 2,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|