Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantbleistift Staedtler Noris, Härtegrad HB, WOPEX-Material, rutschfeste Soft-Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188073
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     157111
EAN/GTIN:
     4007817188095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift

Der Dreikantbleistift Noris von Staedtler mit dem Härtegrad HB ist ein zuverlässiger Schreiber mit hoher Bruchfestigkeit und rutschfester Soft-Oberfläche. Er wird aus modernem WOPEX-Material produziert.

Der zeitlose Dreikantbleistift Noris eignet sich, dank des Härtegrades HB, hervorragend zum Schreiben und Zeichnen. Er ist ergonomisch geformt und liegt deshalb gut in der Hand. Die Soft-Oberfläche dient der Rutschfestigkeit. Als innovatives Ausgangsmaterial wird WOPEX genutzt. Dabei handelt es sich um einen Mix aus Naturfaser-Verbundwerkstoff. Der Holzanteil stammt aus PEFC-zertifizierten, deutschen Wäldern. Diese werden regelmässig von einer unabhängigen Stelle auf ihre nachhaltige Bewirtschaftung hin überprüft.

Neben der hohen Bruchfestigkeit überzeugt der Bleistift auch aufgrund seines Designs. Neben des klassischen Farbverlaufs zieren Sternchen und Streifen das Schreibgerät. Das Dekor ist allerdings so dezent gehalten, dass es vom Schulkind bis zum professionellen Handwerker jedem entspricht.

Weitere Details:

  • Härtegrad HB
  • Ergonomische Form mit rutschfester Soft-Oberfläche
  • Hohe Bruchfestigkeit
  • Dekor mit dezenten Sternen und Streifen
  • Material: WOPEX mit Holzanteil aus PEFC-zertifizierten, deutschen Wäldern
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb; schwarz
Stück pro Paket:
1
Härtegrad:
HB
Material:
Holz
Schaftform:
Dreieck
Strichstärke:
2 mm
Typ:
Bleistift
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, staedler bleistift, bleistifte, 188073, 188073-SW81, Sechskant-Bleistift, Schulbleistift, Dreikant-Bleistift, holzgefasster Bleistift, Zeichenstift (Bleistift), Bürobleistift, Kunstharz-Bleisift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.