Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-188062 Herst.-Nr.: 9H P1BC6 EAN/GTIN: 4015000420075 |
| | |
|
| | |
| Der starke Kleber Pattex Repair 100% ist wasserfest, UV- und temperaturbeständig. Das lösungsmittelfreie, transparente Produkt in der 50-g-Flasche haftet auf fast allen Materialien sicher und fest. Pattex Repair 100% verfügt über exzellente Klebekraft und ist vielseitig einsetzbar. Mit Ausnahme von Polypropylen, Polyethylen, Polytetrafluorethylen lässt er sich auf allen Materialien flexibel und sicher verkleben. Dank seiner neuen, innovativen Formel haftet der Kleber noch stärker als je zuvor. Egal, ob Sie im Innen- oder Aussenbereich arbeiten: Das Ergebnis überzeugt durch perfekten Halt und hohe Stossfestigkeit selbst unter extremen Bedingungen. Das transparente Produkt ist wasserfest, UV- und temperaturbeständig von -50 -°C bis +80 -°C. Gleichzeitig erzeugt es keine Wellen bei der Nutzung auf Papier. Durch das praktische Kopfstand-Design benötigt die 50-g-Flasche bei der Verwendung weniger Schütteln und Drücken. Die findigen Konstrukteure haben zudem im Inneren der Flasche ein spezielles Schliesssystem integriert, wodurch der Kleber jederzeit frisch bleibt. Der Kleber enthält keine Lösemittel und ist TÜV-zertifiziert. Weitere Details: - Vielseitig einsetzbarer Kleber mit exzellenter Klebekraft
- Neue, innovative Formel zur Arbeit im Innen- und Aussenbereich
- Stoss- und wasserfest, UV- sowie temperaturbeständig von -50 -°C bis +80 -°C
- Keine Wellenerzeugung auf Papier
- Haftet auf allen Materialien (ausser PE, PP und PTFE)
- Durchdachte Kopfstand-Flasche für weniger Schütteln und geringere Druckanwendung
- Dauerhaft frisches Produkt dank integriertem Schliesssystem
- Frei von Lösemitteln
- TÜV-zertifiziert
- Farbe Kleber: Transparent
- Inhalt: 50 g
- Lieferung der Flasche auf Blisterkarte
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Typ: | Sekundenkleber | Geeignet für: | alle Materialien (ausser PE/PP/PTFE) | Inhalt: | 50 g | Nachfüllbar: | Nein | Ablösbar: | Nein | Lösungsmittelfrei: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, pattex kontaktkleber 50g, folienkleber, kontaktkleber pattex, 188062, 188062-SW81, Klebstoff, Kleber, Alleskleber-Gel, Klebestift, Klebe-Pen, Kraft-Universalkleber |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,85* | € 4,12* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 3,56* | € 4,72* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 3,54* | € 4,90* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 3,85* | € 5,07* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,32* | € 6,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,0864* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|