| |
|
| Artikel-Nr.: 224-187994 Herst.-Nr.: 55030 EAN/GTIN: 4260056157233 |
| | |
|
| | |
| Das Markier-Set Pica 'žMaster-Set'œ ist für den spezialisierten Handwerksbedarf optimiert und in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Tasche ist mit Klettverschluss und Ausfallsicherung versehen. Handwerker wie Schreiner und Tischler, Installateure und Zimmerleute benötigen im Alltag ein geeignetes Schreibwerkzeug, um Markierungen auf unterschiedlichen Untergründen vorzunehmen. Diese sollten gut sichtbar, fein und unter Umständen wasserstrahlfest sein. Pica hat sich genau darauf spezialisiert und Stifte mit hochwertigen Graphit-Minen für unterschiedliche Anwendungen konzipiert. Die Sets sind alle in einer praktischen Hängetasche untergebracht und lassen sich im Alltag praktisch transportieren. Das Set für Schreiner enthält einen Longlife Automatic Pen mit Graphitminen der Stärken H und 2B sowie einen Permanent Pen für weisse Markierungen auf vielen Oberflächen. Das Installateur-Set enthält Minen der Stärke 2B sowie wasserstrahlfeste Minen in verschiedenen Farben. Ausserdem befindet sich ein Tieflochmarker im Lieferumfang. Das Set für Zimmerleute verfügt ebenfalls über einen Longlife Automatic Pen mit verschiedenfarbigen Graphitminen und 2B-Minen sowie einen Druckbleistift Dry Longlife Construction Marker. Weitere Details: - Markiersets in verschiedenen Ausführungen für Zimmerleute, Installateure und Schreiner/Tischler
- Mit Minen für verschiedene Ansprüche (wasserstrahlfest, wetterfest)
- In Tasche mit Klettverschluss
- Mit Ausfallsicherung
- Verpackung mit ausziebarer Kunststoff-Lasche
Setinhalt: - Master-Set Schreiner: 2 x Longlife Automatic Pen, 1 x Ersatzminen-Set für Schreiner, Graphit H, 1 x Ersatzminen-Set Basic, Graphit 2B (Rot und Gelb), 1 x Instant-White Pen
- Master-Set Installateur: 1 x Longlife Automatic Pen, 1 x Ersatzminen-Set Graphit For All 2B, 1 x Ersatzminen-Set wasserstrahlfest (Blau, Weiss Grün), 1 x Tieflochmarker (Schwarz), 1 x Instant-White Pen
- Master-Set Zimmermann: 1 x Longlife Construction Marker, 1 x Ersatzminen-Set for all (Graphit, Rot, Weiss), 1 Longlife Automatic Pen, 1 x Ersatzminen-Set Graphit for all 2B
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Geeignet für: | Zimmermann |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreinerstift, Tischlerbleistift, Tischlerstift, Zimmererbleistift, Zimmermann-Bleistift, Zimmermannbleistift, Zimmermanns-Bleistift, Zimmermannsbleistift, Zimmermannsbleistifte, Zimmermannstift, pica bohrlochmarker, bohrloch pen, 187994, 187994-SW81, Textmarker, Textmarkerstift, Markierstift (Textmarker), Textliner, Highlighter-Set, Marker (Textmarker), Leuchtmarker, Leuchtmarker-Set, Highlighter |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 40,00* | € 44,68* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,43* | € 46,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 36,90* | € 47,29* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,17* | € 47,91* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 48,25* | € 60,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|