Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannsbleistift Pica BIG Dry Longlife Construction, Graphit, 5 mm, Druckmechanik, nachfüllbar, mit Köcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187832
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     6060/SB
EAN/GTIN:
     4260056155932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift

Der Zimmermannsbleistift Longlife Construction von Pica BIG Dry mit einer 2B-Mine aus Graphit ist nachfüllbar und mit praktischer Druckmechanik ausgestattet. Die 2 x 5 mm im Durchschnitt messenden Rechteck-Minen sind ideal zum Anzeichnen.

Bei diesem Marker handelt es sich um einen Zimmermannsbleistift der nächsten Generation: Der Longlife Construction wird nie stumpf, denn der automatische Minenvorschub funktioniert dank einer einzigartigen Hightech-Druckmechanik mit einem einfachen Knopfdruck. Verschiedene, wechselbare Ersatzminen sorgen dafür, dass Sie diesen Bleistift überaus vielfältig einsetzen können.

Der optimierte Staub- und Nässeschutz erlaubt es, den Stift auch in schwierigen Umgebungen einzusetzen. Die Rechteck-Minen mit kleinem Querschnitt sind ideal zum Anzeichnen geeignet, da sich die Kanten präzise führen lassen. Extrem lange Markierleistung und sofortige Einsatzfähigkeit zeichnen diesen Marker aus. Sie erhalten den Zimmermannsbleistift Longlife Construction von Pica BIG Dry inklusive eines praktischen Köcherschoners mit extra starkem Spezial-Clip, der sich komfortabel mit einer Hand bedienen lässt.

Weitere Details:

  • Automatischer Minenvorschub auf Knopfdruck
  • Nachfüllbar mit verschiedenen Ersatz-Minen
  • Hightech Druckmechanik
  • Staub- und Nässeschutz
  • Präzise Kantenführung beim Anzeichnen
  • Ausgestattet mit FOR ALL Graphitmine, Härtegrad 2B
  • Inklusive Köcherschoner mit starkem Spezial-Clip für Ein-Hand-Bedienung
  • Langlebig und nachhaltig
  • 2 x 5 mm im Querschnitt, Stärke 5 mm
  • Schreibfarbe: Graphit
Weitere Informationen:
Farbe:
graphit
Stück pro Paket:
1
Härtegrad:
2B
Material:
Kunststoff
Schaftform:
rund
Strichstärke:
5 mm
Typ:
Zimmermannsbleistift
Weitere Suchbegriffe: Ersatzanspitzer, Minenanspitzer, Minenschärfer, Minenspitzer, Schreinerbleistift, Schreinerstift, Tischlerbleistift, Tischlerstift, Zimmererbleistift, Zimmermann-Bleistift, Zimmermannbleistift, Zimmermanns-Bleistift, Zimmermannsbleistift, Zimmermannsbleistifte, Zimmermannstift, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, wachsmarkierstift pica, trockenmarker, 187832, 187832-SW81, Bleistifte, Bleistift, Markierstift (Textmarker), Textliner, Highlighter-Set, Marker (Textmarker), Leuchtmarker, Leuchtmarker-Set, Highlighter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 10,57*
€ 15,85*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 13,17*
€ 19,29*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.