Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Arbeitsplatzleuchte LUCTRA- FLEX, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186968
Hersteller:
     Luctra
Herst.-Nr.:
     9231 09 ORANGE
EAN/GTIN:
     4005546913780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte

Die Stehleuchte LUCTRA FLEX ist eine innovative, kabellose Lichtlösung für mobiles Arbeiten im Büro oder zu Hause.[br /]Mit der stylischen Arbeitsplatzleuchte LUCTRA FLEX aus dem Hause Durable lässt sich nun auch in Innen- und Büroräumen nachweislich biologisch wirksames Licht erzeugen, dadurch kann sich Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit steigern.[br /]Ganz gleich, ob Sie im Büro, Home Office, im Sessel zu Hause oder auf der Terrasse arbeiten möchten Dank integriertem Lithium-Ionen-Akku ermöglicht die kabellose Leuchte völlige Freiheit bei der Wahl des Arbeitsplatzes. Für eine Beleuchtung in nahezu Tageslichtqualität sorgen kalt- und warmweisse LEDs. Ideal für mobiles Arbeiten: Die LUCTRA FLEX ist mit nur zwei Kilogramm ein absolutes Leichtgewicht und daher gut zu transportieren. Der gummierte Kantenschutz ist höhenverstellbar und sorgt für einen stabilen und sicheren Halt in allen Positionen. Viel Flexibilität in der Anwendung bietet auch der um 180 drehbare Leuchtenkopf, der ganz nach Wunsch direkte oder indirekte Beleuchtung gestattet.[br /]LUCTRA FLEX bietet damit perfektes Licht zu jeder Tageszeit, das konzentriertes, produktives und ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht. Für seine innovative Funktionalität und das modern reduzierte Design wurde die LUCTRA FLEX mit dem Iconic Award ausgezeichnet.

  • Geometrisches Design
  • Drehbarer Kopf zur direkten und indirekten Beleuchtung
  • Höhenverstellbarer Kantenschutz zur Anlehnung an den Tisch, Sessel etc.
  • Akkulaufzeit bis zu 4 Stunden oder Netzanschluss
  • Energieeffizienzklasse: D
  • Lichtdimmung in 5 Stufen
  • Touch-Bedienfeld aus dunklem Acrylglas
  • Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku
  • Gewicht ca. 2 kg
  • Höhe: 1360 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Anzahl Leuchtmittel:
4
Lichtverteilung:
direkt, indirekt
Anzahl Gelenke:
1
Gesamthöhe:
1360 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Energieeffizienzklasse:
D
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmitteltyp:
LED
Lichtstrom:
680 lm
Lebensdauer:
50000 h
Neigbar:
Ja
Lichtfarbe:
kaltweiss; warmweiss
dimmbar:
5-fach
Gewicht:
2 kg
Farbtemperatur:
2700 - 6500 K
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
7
€ 4,95*
ab € 470,47*
€ 524,48*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 469,24*
€ 524,50*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 466,29*
€ 527,15*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 483,88*
€ 542,30*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 658,90*
€ 730,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,67*
€ 869,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,38*
€ 860,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,61*
€ 844,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,78*
€ 824,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,90*
€ 784,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
923101
ab € 483,55*
Ähnlich
Durable
923102
ab € 459,39*
Ähnlich
Durable
923123
ab € 483,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.