Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Stehsammler Click + Store, eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186344
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60470051
EAN/GTIN:
     4002432103874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
  • stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert
  • vernickelte Metallelemente
  • ideal, um die unterschiedlichsten Dinge im Büro oder Zuhause aufzubewahren
  • Etikettenhalter mit Beschriftungsfeld
  • schnell und einfach aufbaubar
  • Aussenmasse: B 103 x H 330 x T 253 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
eisblau
Griffloch:
Nein
Material:
Kunststoff
Höhe:
330 mm
Gewicht:
0,32 kg
Tiefe:
253 mm
Breite:
103 mm
Beschriftungsfeld:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, leitz stehsammler click & store, archivstehsammler leitz, archivstehsammler click & store, 186344, 186344-SW81, Archivbox, Archivboxen, Zeitschriften-Stehsammler, Schreibtisch-Accessoire (Stehsammler)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,69*
€ 9,73*
10 Tage
13
€ 5,87*
ab € 6,82*
€ 10,57*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,47*
€ 12,78*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 8,79*
€ 13,30*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470036
ab € 5,67*
Zubehör
Leitz
60470054
ab € 5,72*
Zubehör
Leitz
60470023
ab € 5,69*
Zubehör
Leitz
60470095
ab € 5,69*
Zubehör
Leitz
60470001
ab € 5,71*
Zubehör
Leitz
60440051
ab € 12,15*
Zubehör
Leitz
52263051
ab € 3,38*
Zubehör
Leitz
55022051
ab € 13,54*
Zubehör
Leitz
55021051
ab € 14,19*
Zubehör
Leitz
50082051
ab € 9,74*
Zubehör
Leitz
55312051
ab € 12,66*
Zubehör
Leitz
52771051
ab € 38,29*
Zubehör
Leitz
52771062
ab € 38,34*
Zubehör
Leitz
30010051
ab € 1,06*
Zubehör
Leitz
52390035
ab € 20,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.