Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Sekundenkleber Power Easy Gel, 3 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Ohne Lösungsmittel
Artikel-Nr.:
     224-186011
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9H PSPS2
EAN/GTIN:
     4015000415026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
  • ideal geeignet für viele Kunststoffe, Porzellan, Keramik, Holz, Metall, Stein, Pappe, Leder, Gummi
  • korrigierbar, verklebt die Finger nicht, tropft nicht
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
Gel
Typ:
Sekundenkleber
Gewicht (g):
3
Geeignet für:
Kunststoff, Porzellan, Keramik, Holz, Metall, Stein, Pappe, Leder, Gummi
Inhalt:
3 g
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 2,49*
€ 3,31*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,61*
€ 3,36*
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 2,62*
€ 3,38*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 2,67*
€ 3,45*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
1 Stück enthält 3 Gramm (ab € 1,23667* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.